芋掘り 鍬のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「芋掘り 鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芋掘りフォーク」、「ポテトフォーク」、「土起こし 鍬」などの商品も取り扱っております。
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質 (爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm) (爪部)295 全長(mm) 1135 質量(kg) 2.2 爪数 4本 先幅(mm) (爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質 (爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm) (爪部)320 全長(mm) 1290 質量(kg) 1.4 爪数 5本 先幅(mm) 200
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。 刃幅(mm) 160 柄長さ(mm) 780 刃長(mm) 310 仕様 防錆塗装仕上げ 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

浅香工業山芋掘 大
オールスチール製で山芋掘り作業 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
用途山芋掘り作業。 全長(mm) 1480 頭部幅(mm) 110 頭部長(mm) 225 材質 スチール 軸径(Φmm) 25 質量(kg) 4.85
1丁
7,798 税込8,578
翌々日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。 刃幅(mm) 211 柄長さ(mm) 780 刃長(mm) 380 仕様 防錆塗装仕上げ 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質 (爪部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm) 1280 質量(kg) 1.2 爪長さ(mm) 270 爪数 4本 先幅(mm) 165
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番 819-3356 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm) 930 質量(kg) 1.6 頭部幅(mm) 185 爪長さ(mm) 215 爪数 3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm) 1440 トラスコ品番 177-6461 穴径(Φmm) 130 刃長(mm) 218 材質(柄部) 焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm) 124
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

根を傷つけずに掘り起こす。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質 高品質スチール、木材 質量(kg) 2.17 ハンドル D型 全長(cm) 117 保証期間 最大10年
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 170 頭部長(mm) 195 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg) 1.6 頭部厚(mm) 9.0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用途土づくり作業用 材質 頭部:刃物鋼。柄部:樫 全長(mm) 1060 高さ(mm) 1060 質量(g) 1820 奥行(mm) 170
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途集草・草の移動作業用 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 215 全長(mm) 1130 質量(kg) 1.72 高さ(mm) 1155 奥行(mm) 35 爪数 4 先幅(mm) 220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

仕様 米国認定機関FMRC認定取得 材質 ニッケルアルミ銅合金 認定取得 米国認定機関FMRC
1丁
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途山芋堀り用 幅(mm) 100 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 1620 高さ(mm) 1620 質量(g) 2080 奥行(mm) 40
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

根切り一発。
材質 鍛造 全長(mm) 1500 質量(kg) 6.6 刃幅(mm) 90 アズワン品番 64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

土起こし、移植にも使いやすいフォーク。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質 高品質スチール、プラスチック 質量(kg) 2.15 ハンドル D型 全長(cm) 117 保証期間 最大25年
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用 全長(mm) 1135 爪長さ(mm) 335 材質 (爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm) 280 耕深(mm) 約60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 800 付属品 フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数 4枚刃 質量(kg) 約7.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.2 回転数(min-1[r.p.m]) 400 外形(mm) 200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×310×1290 アズワン品番 64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

畝の上から掘り込める長爪の農具です。立ち姿勢のまま高く盛った畝にも差し込める四本長爪の農具です。長ネギ等の根菜類の収穫に威力を発揮します。収穫物をすくい上げやすくするため湾曲形状に造作した全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途長ネギ等の根菜類の収穫。 刃幅(mm) 210 柄長さ(mm) 780 刃長(mm) 380 仕様 防錆塗装仕上げ 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用 材質 (爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm) (爪部)420 全長(mm) 1220 質量(kg) 2.7 爪数 8本 先幅(mm) (爪部)385
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷