- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 芝 刈り はさみのおすすめ人気ランキング
芝 刈り はさみのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「芝 刈り はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝生ハサミ」、「片手芝生鋏」、「たち刈る君」などの商品も取り扱っております。
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)
320
刃長(mm)
140
材質
刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)
240
使用目的
手入れ
切断対象
芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。
全長(mm)
330
刃長(mm)
135
材質
ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)
質量(g)
236
切断対象
芝生
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。
全長(mm)
330
刃長(mm)
165
質量(g)
250
使用目的
刈り作業
機能
刃先角度360度変更機能
切断対象
芝
切刃(mm)
120
硬度HRC(刃部)
52±2
材質(刃)
刃物鋼
材質(ハンドル)
ナイロングラスファイバー
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
作業性抜群のL型形状で雑草・芝刈りに最適です。L型形状で作業性抜群です。バネ付で開閉スムーズ。
用途刈込鋏。
材質
刃部:65MN 柄部:ブナ
形状
L型
硬度
HRC55±2
使用目的
刈込鋏
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)
245×900×160
色
(グリップ)赤
質量(g)
1220
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
ステンレス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。
全長(mm)
900
質量(g)
1540
刃長(mm)
320
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
刃物鋼
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
刈込み幅(mm)
160
仕様
特殊コーティング
刈込み高さ(mm)
15/20/25の三段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)
~10(3坪)
電源タイプ
充電式
片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り
全長(mm)
370
刃長(mm)
160(切り刃140)
材質
刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR
質量(g)
290
使用目的
刈り
切断対象
芝生、雑草
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
新ギヤ機構の採用で軽い力で作業が出来ます。連続作業の疲れを軽減!
樹脂ハンドルで本体も軽量化を実現。
ハンドルを握るだけでストッパーを解除するので、直ぐに作業が開始できます。
刃が12段階360°回転するので、斜面の芝生刈りが楽に行えます。
フッ素コーティング加工を施してあるので、汚れも付きにくくお手入れが簡単。
用途芝生の刈り込みに
質量(g)
約225
使用目的
刈り込み
切断対象
芝生
材質(刃)
ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)
材質(ハンドル)
ハイカーボン鋼(クロムメッキ)、ABS
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。
用途芝生の刈込作業。
全長(mm)
300
材質
ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂
使用目的
刈込作業
切断対象
芝生
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷