- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- 芝 刈り 機 手動のおすすめ人気ランキング
芝 刈り 機 手動のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新90件の「芝 刈り 機 手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手押し芝刈り機」、「ラクモア」、「家庭用芝刈り機」などの商品も取り扱っております。
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。
2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。
付属品
グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)
ハンドル
2段階調節可能
刈込高さ調整
約10・16・23・30・36mm
リール式だから切り口キレイ。
ご家庭で手軽に使える手動式。
組み立て簡単、工具不要。
手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。
刈込み高さ(mm)
約15/25/35/40
セット内容
本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6
方式
(刈払)リール式5枚刃
刈込高さ調整
4段階
タイヤ幅(mm)
約220
シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。
これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。
固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。
ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)
400
刈込み高さ(mm)
12~38
仕様
(刈取システム)リール式5枚刃
乾燥質量(kg)
9.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)
245×900×160
色
(グリップ)赤
質量(g)
1220
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
ステンレス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)
200
刈込高さ調整
15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数
5枚(固定刃+回転刃)
仕様
折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)
5.6
刈込み方式
リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み
付属品
グラスキャッチャー×1
材質
(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄
刃数
リール:5
質量(g)
6500
刈込み幅(mm)
300
刈込高さ調整
10・20・32・40・45(mm/5段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×710×1070
走行タイプ
手押式
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)
320
刃長(mm)
140
材質
刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)
240
使用目的
手入れ
切断対象
芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。
全長(mm)
900
質量(g)
1540
刃長(mm)
320
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
刃物鋼
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)
8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1135×415×800
刈り幅(mm)
250
刈込み高さ(mm)
10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)
刈込み能力(m2/H)
150
刈込み方式
リール式・5枚刃
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.15+つなぎコード10
全長(mm)
745
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
650
刈込み幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
適合面積(m2)
~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。
全長(mm)
330
刃長(mm)
135
材質
ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)
質量(g)
236
切断対象
芝生
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)
1400
質量(g)
630
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷