芝サッチ取り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
86件の「芝サッチ取り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッチ取り機」、「芝刈り機サッチング」、「芝生 サッチング」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サッチング刃セット
セット内容 サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスター電動ローンコーム
芝生の床土表面に層を作った「サッチ」を掘り起こす。
用途電動式サッチ取り 消費電力(W)(50/60Hz) 520 仕様 過電流防止回路付き 付属品 10m延長コード、2種安全スイッチレバー 質量(kg) 97 電圧(V)(50/60Hz) 100 刃幅(mm) 260、作業能力:460(m2/H) 高さ調整範囲(mm) 3、-2、-7、-12(ワンタッチ4段調節)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm) 5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 100 電流(A) 6.3 消費電力(W) 460 コード長さ(m) 0.3 付属品 六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能 二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m) 10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物 芝生 登録保証 (肥料登録・指定配合肥料)
1箱(2.8kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm) 200 刈込高さ調整 15・25・35・40mmの4段階 ブレード枚数 5枚(固定刃+回転刃) 仕様 折りたたみ集草バッグ付 質量(kg) 5.6 刈込み方式 リール式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 1250×340×810
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
用途刈った芝生の清掃作業に 全長(mm) 1500 先幅(mm) 480 質量(kg) 1 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 爪長さ(mm) 350 爪数 22本
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サッチング刃
芝の大敵である枯れた芝の葉、根、茎などの除去を行うことができます。その他に芝の上に落ちた木の葉などの清掃もできます。
適合機種 BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
1パック(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷

1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質 首部/ステンレス鋼 全長(mm) 400 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンローラーに取り付け、沈圧作業とスパイクを同時に
用途芝生の手入れ用具
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 745 質量(kg) 10.2 消費電力(W) 650 刈込み幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 適合面積(m2) ~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化! エアレーション効果 土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。 古い芝の根を切る効果 芝生は根を痛められると成長が活性化。 土に穴が開き地中に空気を供給 芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g) 388 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×310×90 アズワン品番 64-4068-17
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途芝生の更新作業に。 仕様 出力(KW/rpm):3.6 トラスコ品番 195-1442 質量(kg) 51 刈込み幅(mm) 350 ブレード枚数 22 燃料タンク容量(L) 3.1 アズワン品番 64-8537-08 馬力(PS) 4.9 作業幅(mm) 350
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質 本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm) 550 清掃能力(m2/h) 約1850 動力 手動 ダストボックス容量(L) 25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm) 約570×590×1140 取扱説明書 (1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

レーキで集めたものをそのままつかめるので塵取りや箒なしで手を汚さずに集めたものを取り除く事ができます。 ハンドルを持ったままで落ち葉、芝生のサッチ等を集め、そのままハンドルを引き寄せれば集め具が下に出てきて落ち葉等をつかみ取る事ができます。 ハンドルは伸縮式なのでコンパクトに収納できます。
頭部幅(mm) 530 寸法(mm) 約1600×500×300 質量(kg) 約1 伸縮範囲(mm) 1080~1600 頭部長(mm) 210
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。 刈り幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~50 容量(L) (集草)24 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 単相100 消費電力(W) 460 電源コード(m) 0.3 長さ(mm) 1017 幅(mm) 357 高さ(mm) 930 仕様 リール刃:5枚 延長コード(m) 10 質量(kg) 10 トラスコ品番 419-8590
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W) 650 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 刈込み幅(mm) 230 全長(mm) 745 質量(kg) 9.3 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g) 6600
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)