- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- 芝刈り機替刃マキタのおすすめ人気ランキング
芝刈り機替刃マキタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「芝刈り機替刃マキタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ mum1600 替刃」、「EY2233替刃」、「芝刈りバリカン」などの商品も取り扱っております。
用途草刈用。
穴径(Φmm)
25.4
材質
SKS-5
刃の種別
特殊コーティング刃
特殊コーティング刃です。
適合
MUM164用
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)
650
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
刈込み幅(mm)
230
全長(mm)
745
質量(kg)
9.3
適合面積(m2)
~108(32坪)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.15+つなぎコード10
全長(mm)
745
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
650
刈込み幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
適合面積(m2)
~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
刈込み幅(mm)
160
仕様
特殊コーティング
刈込み高さ(mm)
15/20/25の三段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)
~10(3坪)
電源タイプ
充電式
刃厚(mm)
1.4
材質
SK-85(SK-5)
仕上
ブラック
セット内容
サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)
534
刈込み高さ(mm)
20~100(10段階)
連続使用時間(分)
自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
回転数(min-1[回/分])
静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)
関連資料
(3.9MB)
面積(m2)
1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)