芝生 根切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
93件の「芝生 根切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターフカッター」、「芝切り一番」、「芝カットパンチ」などの商品も取り扱っております。
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質 首部/ステンレス鋼 全長(mm) 400 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。 全長(mm) 約910
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。 高さ(mm) 約840 質量(g) 約1100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番 828-4071 全長(mm) 930 刃幅(mm) 195 刃高(mm) 90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番 868-2975 材質 刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC 質量(kg) 1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 830×355×35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)112、(握り部)100 全長(mm) 720 質量(kg) 3.2 太さ(mm) 軸及び握り部:25 先幅(mm) (頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化! エアレーション効果 土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。 古い芝の根を切る効果 芝生は根を痛められると成長が活性化。 土に穴が開き地中に空気を供給 芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g) 388 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×310×90 アズワン品番 64-4068-17
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番 EA650AB-22 材質 スチール 全長(mm) スパイク:870、パンチ:850 質量(kg) 3.25
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状 台形 全長(mm) 940 トラスコ品番 836-9930 質量(kg) 1.6 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 255 柄厚さ(mm) 1.2 先幅(mm) 105 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

グリーンローラーに取り付け、沈圧作業とスパイクを同時に
用途芝生の手入れ用具
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に 幅(mm) 160 高さ(mm) 140 厚さ(mm) 13 材質 ポリプロピレン樹脂 質量(g) 2100
1箱(35枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。 面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番 828-4072 材質 刃部:スチール 全長(mm) 943 質量(kg) 2.25 2018年トラスコ掲載ページ 9 1476
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に 材質 ポリプロピレン樹脂 寸法(mm) 13×160×140 質量(g) 390 使用目的 芝の根や土砂進入防止
1パック(7枚)
599 税込659
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サッチング刃セット
セット内容 サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
用途芝生の根切り。 高さ(mm) 約840 質量(g) 約1100 材質(刃) HRC45±2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具 幅(mm) (パンチ)180 全長(mm) 830 質量(kg) 1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。 セット内容 本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本) 高さ(mm) 130 長さ(m) 2
1セット
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスターエンジン式エアレーター
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター 質量(kg) 33(空の場合)、64(水を入れた場合) ローラー幅(mm) 500 ローラー径(Φmm) 320
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷