芝生ガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「芝生ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂利マット」、「砂利どめ」、「簡易舗装材」などの商品も取り扱っております。
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等の芝生地に使用していただけます。LG-03は300mm角と小型のため、通路など小スペース、細長い場所の施工に適しています。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等 長さ(m) 0.344 材質 PE 厚さ(mm) 15 仕様 使用枚数:9枚/1m2当り、緑化率:84.56%、1セット対応:2m2 付属品 ローンガードナー固定用(フットA)72本 寸法(mm) 344×344×15 荷重(t) (最大圧縮)17/枚
1セット(18枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用 長さ(m) 0.517 材質 再生PP 厚さ(mm) 51 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2 寸法(mm) 517×517×51 エコマーク認定 認定 荷重(t) (最大圧縮)36/枚 適合車種 普通車 エコマーク認定番号 07 131 021
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。
用途駐車場/大型車用(少頻度/10t車程度) 長さ(m) 0.52 材質 再生PP 厚さ(mm) 76 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.06%、1セット対応:2m2 寸法(mm) 520×520×76 エコマーク認定 認定 荷重(t) (最大圧縮)45/枚 適合車種 大型車(少頻度) エコマーク認定番号 07 131 021
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用 長さ(m) 0.517 グレー 材質 PP 厚さ(mm) 51 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm) 517×517×51 荷重(t) (最大圧縮)36/枚 適合車種 普通車
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別 ノンスリップマット ブラック 材質 天然ゴム 穴径(Φmm) 約25
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。 防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)
用途トイレ・足洗場・浴室等。 幅×長さ(mm) 150×150 厚さ(mm) 13 質量(g) 52 材質 エチレン酢酸ビニール(EVA)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。ローンガードナーシリーズの中でもっとも柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。また、凹凸面などへの施工が容易です。裏面の突起部分が水抜きを可能にし、水がたまりにくいので清潔を保てます。ジョイントシステムも改良し、本体同士を差し込むだけなのでさらに施工が楽になりました。
用途公園・遊具周り・校庭・駐輪場・庭園・史跡・遊歩道・ゴルフ場・床材(室内) 長さ(m) 0.535 材質 EVA(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)耐候材入 厚さ(mm) 14 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:5m2 付属品 固定用ピン(フットロング)80本 寸法(mm) 535×535×14
1セット(20枚)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。本体表面には凹凸があり、滑り止めの効果があります。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等 長さ(m) 0.519 材質 PE 厚さ(mm) 15 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2 付属品 ローンガードナー固定用(フットA)80本 寸法(mm) 519×519×15 荷重(t) (最大圧縮)27/枚
1セット(20枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 長さ(m) 1.176 グレー 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 32 仕様 セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング 寸法(mm) 1176×764×32 質量(kg) 1.53 直径(Φmm) (セル)42 構造 (セル)六角形ハニカム構造 使用量 (砂利/目安)60kg/m2 耐荷重(t) 約100/m2(砂利を充填していない状態) 透水性 180l/m2・s
1枚ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。 幅(mm) 300 長さ(mm) 300 厚さ(mm) 13 質量(g) 230 材質 ポリエチレン100%
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」 材質 PP・PE 長さ(mm) 1250 幅(mm) 600 高さ(mm) 50 エコマーク認定 認定 耐熱性 80℃ 質量(kg/枚) 4.1 耐寒性 -20℃ 耐荷重(t) 150/m2 関連資料 ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB) エコマーク認定番号 07 131 001
1組(4枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかいタイプのローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-06Sは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等 長さ(m) 0.519 材質 EVA 厚さ(mm) 15 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2 付属品 ローンガードナー固定用(フットA)80本 寸法(mm) 519×519×15 荷重(t) (最大圧縮)20/枚
1セット(20枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

芝の保護、育成用のラバーマットです。 肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。 ソフトな弾力性に富み、紫外線による硬化、亀裂も少なく、安全性の高い新タイプのラバーマットです。 専用ピンで簡単に施工できます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 500×500×7 グリーン 材質 特殊合成ゴム トラスコ品番 437-8776 セット内容 マット4枚、専用ピン16本 質量(g) 800
1組(4枚)
14,980 税込16,478
10日以内出荷

CONDOR(山崎産業)ハイテックマット
お手入れ簡単なソフトタイプマット。
材質 ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×147×12 質量(g) 51
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーム トラスコ品番 802-0331 質量(g) 60 間口W×奥行D×高さH(mm) 150×150×13
1枚
189 税込208
翌々日出荷

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-07Fは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。フラットな構造のため、つまずきを防ぎます。屋外だけでなく、屋内、ベランダなどでもご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場・ベランダ・バルコニー等 長さ(m) 0.5 材質 EVA 厚さ(mm) 10 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:71.9%、1セット対応:5m2 寸法(mm) 500×500×10 荷重(t) (最大圧縮)51/枚
1セット(20枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです 材質 天然ゴム ブラック トラスコ品番 802-1106 長さ(mm) 745 幅(mm) 495 厚さ(mm) 23 質量(kg) 5 穴径(Φmm) 泥抜き穴:25 アズワン品番 2-9875-01
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷

滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。 ゴルフシューズなどの樹脂製スパイクの滑りを抑制します。 従来品よりもより地形に沿った施工が可能になりました。 公園・駐輪場用芝生保護材 素早く、手軽に芝生を保護します。 エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。 また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。 更に表面の小さなシボ加工が滑り止め効果を発揮。 安定した歩行と足元の安全に配慮します。 エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。 施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材 セット内容 本体8枚/固定ピン(大)8本 材質 PE+EVA 寸法(mm) 15厚×527×527(施工時は500ピッチ) グリーン 質量(g) 約975
1箱(8枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー 材質 PE 外寸(mm) (最大)310×310×25、(組付)300×300×25 耐荷重(kg) 均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。 別売りの『連結ジョイント』を利用しれば広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。 材質 再生ゴム 長さ(mm) 約660 幅(mm) 約330 厚さ(mm) 約22 質量(kg) 約2.4 穴径(Φmm) 泥抜き穴:約23 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷