芯だしのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
817件の「芯だし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 芯出し治具」、「芯出し ツール」、「芯だし 工具」などの商品も取り扱っております。
日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm) 6 使用機械 フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm) 100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm) 8 アズワン品番 65-1964-15 ミツトヨ品番 901959
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 レベリング精度 = 0.02° (Angular), 0.5 mm (offset)。作業環境 = アウトドア。アライメントレベル = あり。レーザークラス = Class 2。レーザー色 = 赤。バッテリタイプ = 単四電池。電池寿命 = 20時間。電源 = 電池。寸法 = 70 x 74 x 61 (Tx) mm, 96 x 74 x 61 (Rx) mm。重量 = 1.3kg。ライン精度 = 3 m @ 2 m。高さ = 61mm。動作温度 Max = +40℃。。SKF - TKBAレーザーベルトアライメント工具. ドライブベルトとプーリーのミスアライメントは、ノイズ、振動、ベアリング及びプーリーの摩耗の大きな原因となり、ベアリングの早すぎる故障や大きな損失となる機械のダウンタイムにつながります。 SKFのレーザーベルト芯出し装置では、従来の方法より素早く正確に芯出しを行えます。 ベアリング寿命の向上、ノイズや振動の軽減、プーリー及び飛ルトの摩耗の最小化などさまざまな効果があります。 1台の装置ですべてのベルトドライブの芯出しを調節できます。. 特長と利点:. 強力磁石で素早く簡単に取り付け 張力と芯出しの同時調節が容易に. TKBA 10 ; TKBA 20. TKBA 10及びTBKA 20シリーズのベルトアライメント工具は、プーリー及びスプロケット用の高速高精度レーザーアライメント工具です。 強力な磁石でプーリーの側面をしっかりと固定し、トランスミッタがレシーバ(反対側のプーリーに取り付け)に向けて直線を投影します。 反射ユニットの各種の基準線で、ベルトのオフセットやミスアライメントが一目で分かります。 発信ユニットに反射された基準線は、2つのプーリー間の水平角度のミスアライメントを示します。. Vベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを備えたほとんどの機械に使用可能 TKBA 10は赤色レーザーを使用し、最大3 mまでの距離まで使用可能 TKBA 20は緑色高可視レーザーを使用し、最大6 mまでの距離まで使用可能、さらに晴天下の屋外でも使用可能 頑丈なアルミ製ハウジングが、芯出し調整中の安定性と正確性を確保. TKBA 40. TBKA 40レーザーベルト芯出し装置は、プーリーの側面ではなくV字溝を揃えるため、垂直 / 水平方向、及び平行ベルトのアライメントを最も正確に調整できます。 溝アライメントでは、面や幅の異なるプーリーのアライメントも自信を持って調整できます。 Vガイドを使用して磁石でプーリーに取り付けるため、正確な位置に取り付けられます。. アライメントプロセスを単純化する三次元ターゲットエリア 幅広いVベルトプーリーのアライメントを容易にするVガイド Vベルトプーリーの面ではなく溝に対するアライメント 最大動作距離: 6 m
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm) 160 電源 単5乾電池(2個)付 先端径(mm) 10 対象 金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm) 16 全長(mm) 157 先端寸法(mm) 10 先端長(mm) 45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 スタイラス:ST3-CT90(先端ルビー) 質量(kg) 0.4 最小目盛(mm) 0.01 ストローク量(mm) 2 最高使用回転速度(min-1) 50
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。 質量(g) 約80 繰返し精度(μm) ±2以内 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 450~600
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
全長(mm) 64.5 把握径(Φmm) 10 繰返し精度(μm) (位置決め)5 アズワン品番 64-5178-11 先端径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。 材質 シャンク:SKS/測定子:ジルコニア 測定子直径(Φmm) 10 硬度HRC(刃部) シャンク:58° 繰返し精度 ±0.002
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmの高精度で検出します。 最もポピュラーなエコノミータイプ。
トラスコ品番 239-8117 材質 全長(mm) 80 質量(g) 60 シャンク径(Φmm) 10 測定子直径(Φmm) 10 繰返し精度 ±2μm 適正回転数(min-1) 450~600
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番 323-9641 質量(g) 232
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し セット内容 カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺) タイプ 管上測定用 マイゾックスコード 210955
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
付属品 スタイラス:ST25R-3DM 質量(kg) 0.6 繰返し精度(mm) 0.01以下 最小目盛(mm) 0.01 ストローク量(mm) XY:±4/Z:4
1個
85,980 税込94,578
当日出荷

あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)