- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 花王セイフキープのおすすめ人気ランキング
花王セイフキープのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新90件の「花王セイフキープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セイフキープ」、「医療 ワイプ」、「ウェットティッシュ バケツ」などの商品も取り扱っております。
1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に
関連資料
【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に
関連資料
【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個(300枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分
第四級アンモニウム塩、水
基材
レーヨン不織布
適合材
【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス
不織布寸法(cm)
15×30
専用バケツ(空容器)
アズワン品番
61-9986-74
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
EPA(米国環境保護丁)認定・第四級アンモニウム塩薬液に適したクロスを採用し効果的に除菌します。
洗浄成分が汚れを浮かして除去
金属・プラステックへの腐食性が少なく、アルコールが使用できない病室などの環境や機器の洗浄・除菌に適しています。
においがほとんどありません。
揮発性が低く、広範囲の拭き跡がほとんどありません。
経済的な詰換用もあり、交換用の取出口が付属しています。
用途環境表面、ドアノブ、ベッド柵、その他室内備品等、頻繁に触る表面の清拭・清浄・除菌に
材質
(ボディ部)レーヨン50%・PET50%、(成分)界面活性剤・第四級アンモニア塩・PH調整剤
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
150×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652
病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。
たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol%
詰め替え用にはキャップ付き。
レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。
アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質
レーヨン、ポリオレフィン
色
ホワイト
規格
指定医薬部外品(薬事法)
シートサイズ(mm)
150×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
バケツタイプの大容量にすることにより、1枚のコストを下げました。
成分
アルコール
シートサイズ(mm)
180×300
各種工場、建設工事現場の機械、工具などについた油汚れ、オフィスの事務機器についたたばこのヤニや手の脂、また家庭の台所まわりの落ちにくい油汚れ等の清掃、および手についた頑固な泥や油汚れ等もキレイに簡単に落とせ、どこでも幅広くご使用いただけます。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス等。
色
白色
1枚の寸法(mm)
170×300
材質
ユニチカのコットンと極細ポリエステル新素材不織布
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分
水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質
ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)
14×20
商品タイプ
本体
1個(440枚)
¥6,068
税込¥6,675
6日以内出荷
除菌効果がアップした不織布タオル。
大型容器であらゆる現場に簡単に持ち運びができ、確実に拭くことができます。
エタノール80%タイプ。
成分
エタノール、塩化ベンザルコニウム
シートサイズ(mm)
150×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。
簡単に1枚づつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。
用途工場の機械まわりや工具の清掃に
成分
水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料
材質
レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)
140×300
1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に
関連資料
【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個(80枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に
関連資料
【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個(80枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質。7.1chサラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状
USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状
HDMI[19ピン]
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4
セット内容
USB-C-HDMIアダプタ
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
147
色
ブラック
高さ(mm)
9
質量(g)
22
ポート数
1
出力
【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)
25~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力
【AV】USB Type-C
保存温度(℃)
-20~60
最大解像度
【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz
製品幅(mm)
23
動作温度(℃)
0~45
チップセット
Parade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)
6.7
コネクタA
USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz
変換タイプ
メス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルコール 80vol%配合。ミクロ繊維タオルが、より多くの汚れをかき取る。天然由来のコットン原料を使用した環境にやさしい生分解性素材のタオル
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に
規格
140mm×200mm 80vol% エタノール配合
商品タイプ
詰替用
1個(100枚)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
環境にやさしいコットン素材の不織布を使用しています。保水性に優れ、手指の洗浄・消毒や器具の拭き取り等に使用できます。
アズワン品番
0-2588-31
ミクロ繊維で汚れをしっかりかき取る。
消毒効果の高いアルコールタオル。(エタノール80vol%)
仕様
●シートサイズ:140×200mm●含浸液成分:エタノール・精製水●80vol% エタノール配合
アズワン品番
0-2588-33
1箱(100枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷