- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- 花粉 ブロック スプレーのおすすめ人気ランキング
花粉 ブロック スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新80件の「花粉 ブロック スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「花粉ガード スプレー」、「鼻詰まり」、「防汚スプレー」などの商品も取り扱っております。
アルコールフリー。イオンの力でウイルスを反発、吸着し、髪への付着や鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。
使用可能回数
160
1個(65mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
髪や肌に、ふんわり微細ミストを採用しています。
スプレーするだけで、有害物質(花粉PM2.5ウイルスハウスダスト)をよせつけません。
お肌のためによく使われる、保湿成分を4種(ヒアルロン酸セラミド、プラセンタ、アルガンオイル)も配合しています。
天然ローズゼラニウム水配合だから、やさしく香ります。
髪や肌に1日1回スプレーするだけです。気になったら重ねづけもできます。
花粉、PM2.5、ウィルス、ハウスダストなどの有害物質の身体への付着を防ぎ、目、鼻、口からの侵入を予防します。
適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地です。
メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。
皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。
スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。
※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【使用の目安】
1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。
【使い方&効果のしくみ】本品は医薬品ではありません。
1)目と口を閉じ、20cm程度離したところから適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。
2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。
3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(花粉、PM2.5、ウイルス、ハウスダスト)をよせつけません。
花粉・PM2.5・ウィルス・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。
侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
【このような時に使用してください】
外出前、外出先で ・花粉やホコリで不快感の気になる時に
成分
ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール
トラスコ品番
854-9852
タイプ
スプレー
シリーズ
アレルブロック
使用の目安
1日1回
香り
やさしく香る天然ローズゼラニウム水配合
1個(75mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
アルコールフリー。イオンの力でウイルスを反発、吸着し、髪への付着や鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。
使用可能回数
300
1本(120mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。
使用可能回数
約120
仕様
効果持続時間:4時間/回。30日分(塗布想定回数:3~5回/日)
質量(g)
32
容量(g)
5
ナノサイズの微粒子が繊維のすき間を埋め、花粉や黄砂・砂ほこりなどが付着しにくく、また軽くはたくだけで簡単に除去することができます。
通気性や風合いを損ねることはありません。また、静電気防止性能もありますので、さらに効果的です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1日1回、顔や髪などにスプレーするだけで、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの身体への付着を防ぎ、目、鼻、口への侵入を予防します。
メイクの上から使えます。衣類にも使えます。
お肌にやさしいヒアルロン酸&セラミド配合。
お子様にもやさしい低刺激タイプ(無香料、無着色)です。
3歳くらいからご使用頂けます。
【効果のしくみ】
(使用前)花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストは静電気で身体に引きよせられます。
(使用後)スプレーすることで静電気の発生を防ぎ、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストをよせつけません。
皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
本品は医薬品ではありません。
花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
用途顔や髪などに対して20cm程度離し、適量(約3秒)を全体に広がるようにスプレーしてください。
目と口を閉じてご使用ください。吸入しないように注意してください。
メイクをしている場合、メイクの上からご使用ください。
お子様の顔に使用する場合は、目と口を閉じさせた状態でスプレーしてください。お子様が吸い込まないように注意してください。
スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。
※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【使用の目安】
1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。
【このような時に使用してください】
外出前、外出先で・花粉やホコリで不快感の気になる時に
タイプ
スプレー
トラスコ品番
828-7502
1個(75mL)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
イオンの力でウイルスや花粉を反発・吸着し、鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。メイクの上からでも使える。アルコールフリー
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。
繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。
携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン
花粉対策
構造
3層
質量(g)
9
付属品
専用携帯ケース付
材質
フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。
鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。
鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
鼻栓・肌にやさしいシリコン製
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
10
松吉医科器械コード
19-2635-00
1個(10g×3袋)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質
カチオン系界面活性剤(水溶性)
色
無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間
約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安
【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分
機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法
本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水垢・石鹸カス・尿石などの付着防止に。
スプレーするだけの簡単コーティング。
撥水効果により汚れの付着を防ぎ、お掃除がラクになります。
液性
中性
成分
アミノ変性ジメチルポリシロキサン1-3ブチレングリコール
種別
スプレー
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。
工場製造ラインの帯電防止。
トラスコ品番
778-3736
摘要
その他
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。
使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。
乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。
スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。
環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策
内容量(mL)
287
表面抵抗(Ω)
107~109
塗布面積(m2)
約18.6
危険等級
Ⅱ
原材料
プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.287L
危険物の性状
水溶性
1本(227g)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。
仕様
持続目安:約2週間
成分
特殊シリコーン、アルコール、水
液性
弱酸性
使用の目安
1m2あたり約7回噴射
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
容器:190×90×50
取扱説明書
(5.8MB)
商品タイプ
本体
1個(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。
●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止
寸法(mm)
50×50×178
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
22mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
水溶性
1本(220mL)
¥769
税込¥846
当日出荷