- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 苔取りのおすすめ人気ランキング
苔取りのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「苔取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苔掃除」、「刈払機ワイヤー」、「墓掃除」などの商品も取り扱っております。
頑固なコケを素早く落とします。
硬いステンレスブラシでパワフルに落とします。
用途塀・外壁・玄関回り・駐車場・ブロックの目地などに生えたコケ取りに
トラスコ品番
762-5758
材質
ブラシ:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
15
色
グリーン
質量(g)
65
縦(mm)
350
横(mm)
20
ブラシ幅(mm)
70
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。
用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。
セット内容
取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形
液剤(原液)
適合場所
空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分
脂肪酸類
散布面積(m2)
27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合作物
非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤。※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地
非農耕地用
1本(200mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
雑草の切断・根おこし、付着物の剥がし作業を一本で行えます。
苔の生えた石垣やお墓周りの清掃に便利です。
刃部総焼入
全長(mm)
210
質量(g)
92
全幅(mm)
100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等
液性
中性
成分
塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物
適合材
白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
使用量
(目安)400mL/約4~8m2分
使用場所
屋外専用
お庭の雑草やコケをラクラク除去。
便利で賢い除草器具。
丈夫で薄いステンレスの刃が、狭い亀裂や敷石の間のコケや雑草を根こそぎ掻き出す。
苔の除去用金属スクレーパー付き。
本品はGARDENAコンビシステムのハンドル(別売)全てに対応可能。
本品にハンドルを付けて、ネジを締めるだけの簡単取付。
除草剤などは使わない、除草機作業なので人や環境にやさしい。
用途除草、園芸、ガーデニング、草刈り、苔とり、庭のお手入れに。
材質
プラスチック、ステンレス
質量(kg)
0.23
色
ターコイズブルー
保証期間
最大25年
材質(刃)
ステンレス
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
16.5×16×5.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
厚さ(mm)
12
線径(Φmm)
0.5
適合
(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
全長(mm)
35
ねじピッチ
1.5
ねじ径(M×P)
10×1.5
適合材
鉄鋼、非鉄金属など
傷をつけずにコケを落とします。
ナイロンブラシがやさしくコケを落とします。
用途塗装面・レンガ・タイル・植木鉢などのコケ取りに
トラスコ品番
762-5766
材質
ブラシ:ナイロン、柄:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
15
色
グリーン
質量(g)
55
縦(mm)
350
横(mm)
20
ブラシ幅(mm)
70
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用
成分
塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材
適合
白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
液性
中性
使用場所
屋外
用途盆栽のお手入れに。使用方法:ヘラ部で土をならします。植え替え時、鉢と土の間に差し込み取り出しやすくします。クマデ部は根の土を落としたり根をほぐしたり、細かい根を切るのに使用します。
寸法(mm)
294×52×23
材質(本体)
ステンレス鋼420
質量(g)
73
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製。
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途あらゆるハガシ作業に。
ならし作業に。
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)
ステンレス420J2
材質(柄部)
ケヤキ(染色)
材質(刃)
ステンレス420J2
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
材質(刃)
SK-2
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
屋外の石材・コンクリートなどに生える美観を損なう青ゴケの除去剤です
水洗いや洗剤でも落ちない青ゴケをスプレーするだけで綺麗に除去できます
こする必要がないので、対象物の表面を損傷させません
対象に直接スプレーを十分湿るまでかけてください
初期のコケに対しては、翌日に効果を現します
頑固な汚れや気象条件により除去日数は異なります
雨天時は効果が薄れます
厚く付着している所には繰返し散布することにより効果を発揮します
地衣植物は効果が現れ始めたころに下記のどちらかを行ってください
・ブラシで取り除く
・自然に枯れるのを待つ
適合場所
屋外専用 外壁・ベランダ・墓石・ブロック塀・門柱・駐車場等
適合雑草
アオゴケ
成分
塩化アルキルジメチルペンジルアンモニウム・銅化合物・防錆剤
適合作物
外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・踏み石・墓石等、建造物
農耕地/非農耕地
非農耕地用