苗 板のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
96件の「苗 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苗取り板」、「育苗箱 ダイヤカット」、「苗箱洗い機」などの商品も取り扱っております。
水口栓 北越農事ランキング1位
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインランキング2位
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1個
139税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

育苗箱(稚苗用) aika(アイカ)ランキング3位
敷き紙は不要。育成期間は中苗用よりも短いものの苗を取り出す際に 根が絡んで取り出しにくくなる事を防ぐために、底穴を少なめにしています。 また根をカットする必要性が低いため、苗に与えるダメージも少なく、植え付け後の成長も早いのが特徴です。
穴数82寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×3.7
1セット(30個)
5,698税込6,268
5日以内出荷

育苗箱 稚苗用 1034穴保水タイプ モノタロウランキング4位
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として穴数1034容量(L)5.5穴径(Φmm)2.8材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
1枚ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業ランキング5位
特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(233種類の商品があります)

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
1本(300mL)ほか
96税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△材質特殊ビニロン紙使用可能回数数回
1パック(500枚)
43,980税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。全長(mm)750
1本
6,598税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
1パック(4個)
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
2,598税込2,858
当日出荷

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
1本
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180mL×100本)ほか
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

容量(L)5.5穴径(Φmm)2.5角仕様目盛付材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)319×241×72
1枚
129税込142
当日出荷

接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
1袋(200個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
1個
1,098税込1,208
当日出荷

生育を早め丈夫な苗に育てる活力材を配合。 水の浸透性に優れた特殊パーライトを配合。 粒子が細かいので、小さな種でも育てやすい。
用途花、野菜の種まきからすべての植物のさし木に使います。適合作物花、野菜、さし木主原料ピートモス、バーミキュライト、パーライト、鹿沼土
1袋(2L)ほか
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
249税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)