苗箱洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
640件の「苗箱洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苗箱洗浄」、「育苗箱洗浄機」、「苗運搬台」などの商品も取り扱っております。
8本のブラシで苗箱を傷めず、押す引くで洗浄できます。みのるオリジナルの『J型ブラシ』で、苗箱のスミまできれいになります。
仕様 作業能率:75~125枚/時 全長(mm) 274 質量(kg) 8 全幅(mm) 430 タンク容量(L) 57 全高(mm) 535 ブラシ 8本 適応 マット苗箱、土付成苗なえどこ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様 (腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△ 材質 特殊ビニロン紙 使用可能回数 数回
1パック(500枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,900 税込65,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ワリフ(根切)
育苗箱の下に敷くことで、箱の裏に土や根が付きにくくなります。 軽量なので取扱いが容易で、丈夫なので繰り返し使用ができます。
用途根を傷めず健苗を育てる。 長さ(m) 50 遮光率(%) -
1巻
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm) 600×450×270 質量(kg) 7.52 容量(L) 20
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数 1034 容量(L) 5.5 穴径(Φmm) 2.8 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 280×580×34
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質 アルミ 形式 水平収納 棚間隔(mm) 130
1台
209,000 税込229,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm) 148 段数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm) 860 有効寸法(mm) (作業幅)400
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数 56 容量(L) 4.5 穴径(Φmm) 2 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 280×580×28
1枚ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm) 140 棚段数(段) 8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。 トラスコ品番 451-5374 適合機種 VS-1200RZ用架台 質量(kg) 22 コード長さ(m) 3.5m タイマー設定 10/20/30連続 切替(光電センサー式) アズワン品番 1-2645-12
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法 水平 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

燃焼防止装置付。 FM規格適合品。
用途小さな部品を溶剤に浸ける時に エスコ品番 EA991JR-1 材質(本体) スチール 容量(L) 1.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 238×83
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

敷き紙は不要。育成期間は中苗用よりも短いものの苗を取り出す際に 根が絡んで取り出しにくくなる事を防ぐために、底穴を少なめにしています。 また根をカットする必要性が低いため、苗に与えるダメージも少なく、植え付け後の成長も早いのが特徴です。
穴数 82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60×30×3.7
1セット(30個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質 (1)SUS(3)04。(2)CH5(SUS4(3)0)。(3)ナイロンΦ0.(3)mm 軸径(Φmm) 20
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質 ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)