苗箱運搬棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
92件の「苗箱運搬棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苗箱運搬」、「育苗箱運搬」、「苗運搬台」などの商品も取り扱っております。
1台
59,900 税込65,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法 水平 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm) 140 棚段数(段) 8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
全幅(mm) 950 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質 アルミ 形式 水平収納 棚間隔(mm) 130
1台
209,000 税込229,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング 硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部) 硬質エンビ 軸の形状 半月 材質(ベアリング) ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38×2.3×8
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm) (ローラー)100 材質(ローラー部) アルミ ローラー径(Φmm) 45
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm) 186 棚段数(段) 6
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm) 148 段数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)コン助ラック
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に 取付可能対象 推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R 質量(kg) 5.4 苗箱収納枚数 10枚 棚間隔(cm) 14.5
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター 50(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg) 11.4 荷台寸法(長さ)(mm) 1550 荷台寸法(幅)(mm) 6150 厚さ(mm) 50 使用可能機種 コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様 (腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△ 材質 特殊ビニロン紙 使用可能回数 数回
1パック(500枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数 1034 容量(L) 5.5 穴径(Φmm) 2.8 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 280×580×34
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数 56 容量(L) 4.5 穴径(Φmm) 2 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 280×580×28
1枚ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ワリフ(根切)
育苗箱の下に敷くことで、箱の裏に土や根が付きにくくなります。 軽量なので取扱いが容易で、丈夫なので繰り返し使用ができます。
用途根を傷めず健苗を育てる。 長さ(m) 50 遮光率(%) -
1巻
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 【本体・トレー】アルミニウム 材質(キャスター) PA(ナイロン) 棚ピッチ(mm) 58
1個
49,700 税込54,670
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として 穴数 1301 容量(L) 4.5 穴径(Φmm) 3.5 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 280×580×28
1枚ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数 184 容量(L) 4.5 穴径(Φmm) 3 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 280×580×28 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚ほか
129 税込142
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)