草 削り ホーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
180件の「草 削り ホー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「くさかき」、「草刈りホー」、「千吉 草取り」などの商品も取り扱っております。
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm) 1060 刃幅(mm) 75 材質(グリップ) 軟質塩ビ 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

窓なしタイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1430 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1 高さ(mm) (頭部)85 板厚(mm) (刃先部)2.3 先幅(mm) (頭部)210
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷

浅香工業象 窓ホー
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1210 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1 高さ(mm) (頭部)130 先幅(mm) (頭部)210
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

切れ味抜群で使いやすい除草作業に最適です。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。切れ味抜群の鋼付き刃です。幅広刃なので効率アップします。
用途草削り。 柄長さ(mm) 約1050 仕様 刃部:鋼付 形状 M型 質量(kg) 約600 刃長(mm) 約145 材質(柄部) 材質(刃) 刃物鋼
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

焼入れ処理
用途草削り作業に使用 全長(mm) 1350 先幅(mm) 210 質量(kg) 1 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部高さ(mm) 180
1丁
4,698 税込5,168
4日以内出荷

昔ながらの形を生かした草削り立鎌です。丁寧に刃付けを行い、細く造られた刃の角でポイントを狙っての除草も可能です。切れ味が長持ちする鋼付けです。柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。
用途除草作業、土を均したり、土寄せなど耕作地のお手入れ。 柄長さ(mm) 1200 材質(柄部) 天然木・塗木柄 材質(刃) 鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm) 1480 質量(g) 500 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1400 トラスコ品番 780-7589 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 高さ(mm) (頭部)125 質量(g) 860 先幅(mm) (頭部)210
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm) 1515 トラスコ品番 780-7597 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)230 質量(g) 860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm) 390 形状 ギザ刃 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 230 高さ(mm) 1420 質量(g) 840 奥行(mm) 110
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm) 1210 先幅(mm) 267 トラスコ品番 780-7651 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 160 頭部板厚(mm) 2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1125 材質 (頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 高さ(mm) (頭部)65 質量(g) 540 板厚(mm) (刃先部)2.0 先幅(mm) (頭部)150
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm) 1465 トラスコ品番 780-7554 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)240 質量(g) 900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

錆びにくいステンレス刃。
幅(mm) 190
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1245 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 高さ(mm) (頭部)100 質量(g) 900 板厚(mm) (刃先部)2.1 先幅(mm) (頭部)195
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷