草とりのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「草とり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り の 道具」、「草削りレーキ」、「草刈り」などの商品も取り扱っております。
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 立ったまま楽々作業ができる! 作業しやすいロング柄 草削り・草取りなどに サビにくいステンレス柄
全長(mm) 1000 質量(g) 約160 刃先(mm) 95
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm) 1060 刃幅(mm) 75 材質(グリップ) 軟質塩ビ 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm) 1480 材質 (頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g) 約900 柄長さ(mm) 1350 頭径(縦×横)(mm) 230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm) 1480 質量(g) 500 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm) 1060 材質 (刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。楽な力で根を切断し、雑草を抜き取ります。抵抗の少ない薄い金属刃で、楽な力で雑草をカットします。
用途除草作業。 全長(mm) 約950 材質 刃部:S50C パイプ:スチール 質量(g) 410 刃幅(mm) 100
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm) 450 刃幅(mm) 50 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

草取りと草集め・土かきができる1丁2役! 余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる レーキ部分で草集め・土かきできる 角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業 刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します 爪幅(mm) 125/5本爪 全長(mm) 1350 質量(g) 560 刃長(mm) 約135 柄長さ(mm) 1200 材質(柄部) アルミ 材質(頭) スチール
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

全長(mm) 1300 質量(g) 400 刃長(mm) 140 刃形 三角刃 刃幅(mm) 60 柄長さ(mm) 1200 刃渡り(mm) 140 先幅(mm) 140
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm) 1400 質量(g) 630 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 炭素刃物鋼 刃渡り(mm) 170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm) 1515 質量(g) 600 刃幅(mm) 220 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-802K
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm) 1265 刃幅(mm) 150 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
用途草削り。 質量(g) 720 柄長さ(mm) 約1050 材質(柄部) 材質(刃) 刃物鋼
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm) 1515 トラスコ品番 780-7597 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)230 質量(g) 860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途レーキ。 全長(mm) 約1540 柄長さ(mm) 1350 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷