草切りはさみのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
95件の「草切りはさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草取りハサミ」、「雑草刈鋏」、「立ったまま 草刈り」などの商品も取り扱っております。
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm) 320 刃長(mm) 140 材質 刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g) 240 使用目的 手入れ 切断対象 芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。 柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。 バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。 収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。 刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm) 505 切断能力(mm) 10 刃長(mm) 145 トラスコ品番 868-2972 質量(g) 660 材質(柄部) 天然木 使用目的 刈り込み作業、剪定 切断対象 庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。 全長(mm) 980 刃長(mm) 175 セット内容 はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本 高さ(mm) 780 質量(g) 約1200 使用目的 家庭菜園、雑草刈り 切断対象 植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。 全長(mm) 約1290 切断目安(Φmm) 生木:5まで 質量(g) 約670 使用目的 刈り、整枝作業 切断対象 材質(刃) 刃物鋼 材質(ハンドル) 樹脂 材質(パイプ) アルミ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

芝刈り専用の刃付。柔らかい草をきれいに切り取ります。バネ付きのため、開く作業をラクにします
用途芝生のお手入れ 全長(mm) 540 刃長(mm) 165 寸法(mm) 550×155×60 柄長 330 質量(g) 653 材質(柄部) 本樫 使用目的 手入れ 切断対象 芝生 硬度HRC(刃部) HRC56~58±1 材質(刃) S65MO
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。 全長(mm) 330 刃長(mm) 165 質量(g) 250 使用目的 刈り作業 機能 刃先角度360度変更機能 切断対象 切刃(mm) 120 硬度HRC(刃部) 52±2 材質(刃) 刃物鋼 材質(ハンドル) ナイロングラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm) 245×900×160 (グリップ)赤 質量(g) 1220 材質(柄部) アルミ 材質(刃) ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm) 495 刃長(mm) 150 切断目安(Φmm) 5 材質 刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的 刈込
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
用途除草作業。 仕様 ギザ刃付・6段階伸縮 材質 刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR 質量(g) 1550 使用目的 除草作業
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。 全長(mm) 900 質量(g) 1540 刃長(mm) 320 材質(柄部) アルミ 材質(刃) 刃物鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

全長(mm) 310 刃長(mm) 110 トラスコ品番 442-4964 質量(g) 360 材質(柄部) スチール 材質(刃) 高品位刃物鋼(クロムコーティング)
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm) 210 質量(g) 210 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度 HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに 全長(mm) 580 刃長(mm) 155 切断能力(mm) 5 仕様 バネ付、刃カバー付 トラスコ品番 769-9956 材質 刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄 質量(g) 780 刃形 Vカット仕上げ 口金 パイプ 使用目的 刈取り 切断対象 雑草 天然木ナラ(320mm) 適合替刃 0126S
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm) 330 刃長(mm) 135 材質 ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g) 236 切断対象 芝生
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

sita(サイタ)ミニミニ刈込鋏
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利
全長(mm) 400 質量(g) 420 有効切断能力(mm) 8 刃先(mm) 150
1個
879 税込967
当日出荷

細かい部分の草抜きに。 草をつかんで引き抜きます。 座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用 全長(mm) 170 刃長(mm) 25 刃幅(mm) 5 材質 刃部:ステンレス。柄部:樹脂(PP・TPR) 質量(g) 80 材質(刃) ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。 切断能力(mm) アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(刃) ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
用途リアル人工芝、防草シートの切断。 切断能力(mm) アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで 材質 刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR 刃部硬度 HRC53±2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×220×25 切断対象 リアル人工芝、防草シート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷