草刈 ナイロンコード 取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
126件の「草刈 ナイロンコード 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機 ナイロンカッター」、「刈払機 ナイロンカッター 取り付け」、「ジズライザー ナイロンコード」などの商品も取り扱っております。
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容 本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g) 約77 直径×高さ(mm) 80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
用途草刈り作業 付属品 芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個 適合 取付径:12mm以下。ナット式、ボルト式 寸法(mm) 100Φ×24.6 質量(g) 約98 付属コード 丸Φ2.4×200mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業 付属品 芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 適合 ナット式、ボルト式 材質 金属部:鉄。樹脂部:ナイロン 高さ(mm) 20 質量(g) 約78 幅(Φmm) 100 取付径(Φmm) 12mm以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。 仕様 ナット式、ボルト式、両機種対応 材質 金属部:鉄 樹脂部:ナイロン 寸法(mm) 幅径80×高18 ブラック 質量(g) 約62 取付径(Φmm) 12mm以下に対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。 形状 丸型 高さ(mm) 50 材質(本体) 樹脂 直径(mm) 150
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品 アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm) 50 外径(Φmm) 110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容 本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚 質量(g) 約57 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 60×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状 丸型 付属品 コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合 各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質 カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
用途刈払機用安定板。 形状 丸型 高さ(mm) 30 材質(本体) 樹脂 直径(mm) 120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 材質 樹脂、ナイロン
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m) 4 付属品 コード付 線径(Φmm) 2.4
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
高さ(mm) 50 外径(Φmm) 150 本体質量(g) 180
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
適合本体 ジスライザーエアー ZAT-H24B 形状 丸型 乳白色 長さ(m) 0.2
1セット(30本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品 付属コード:角型2.2mm×3m付 寸法(mm) 210×162×33 材質(本体) 樹脂+20%ガラス強化材 質量(g) 204 アズワン品番 64-4067-89
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg) 0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×110×50
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。 30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
付属品 スパイラルコード2.2mm×6本 クロ
1セット
819 税込901
当日出荷

従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。 抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。
高さ(mm) 30 外径(Φmm) 180 本体質量(g) 195
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品 付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付 材質 本体/アルミダイキャスト。付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)。添加物/アルミニウム微粉末 寸法(mm) 230×180×25 質量(g) 157 アズワン品番 64-4067-99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品 丸型Φ2.4mm×75cm(2本付) 適合 各種2.0~3.4mmナイロンコード 材質 本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-73
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。 仕様 刈払機用安定板 アズワン品番 65-1931-59
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷