草刈 機 乗用のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
105件の「草刈 機 乗用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り機 まさお」、「自走式草刈機」、「ロボット芝刈り機」などの商品も取り扱っております。
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。 長さ(mm) 1885 幅(mm) 1020 高さ(mm) 920 タイプ 乗用草刈機 使用燃料 ガソリン 最大出力 21.1PS 走行速度(km/h) 性能:0~14.2 馬力(PS) 21.1
1台
1,098,000 税込1,207,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様 作業能率(a/h):6、13、22 形状 フリーナイフ( 38 方式 サイドクラッチ ハンドル 上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm) 650 刈込み高さ(mm) 20~85 乾燥質量(kg) 200 タイヤサイズ (W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW) エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1670×810×950 エンジン型式 GB290PN 走行速度(km/h) F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷

クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番 468-0209 材質 本体:スチール/樹脂車輪:ゴム 長さ(mm) 1920 幅(mm) 1040/1100 高さ(mm) 850 タイプ 乗用草刈機 刈込み幅(mm) 915/975 ブレード枚数 2枚 刈込み高さ(mm) 10~75 最大出力 21.1PS 燃料タンク容量(L) 14 走行速度(km/h) 性能:0~13.2 登坂角度 能力(空車時):15 馬力(PS) 21.1 出力(kW/rpm・PS/rpm) 15.5/3600
1台
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm) 1250~1430 幅(mm) 870~1250 質量(kg) 23.5 最大積載量(kg) 150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質 本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g) 470 穴径(Φmm) 25.4 直径×高さ(mm) 185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品 マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg) 46(集草カゴ含まず) 電源 直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm) 530 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分]) 標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様 クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg) 9.1 防振装置 ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm) 1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品 保護メガネ エンジン型式 メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様 作業能率(a/h):60 形状 フリーナイフ( 46枚) 方式 操向:左右HSTミッション 刈り幅(mm) 800 刈込み高さ(mm) 30~320 乾燥質量(kg) 320 タイヤサイズ (W)160×(P)60×(L)35 最大出力(kW) エンジン:9.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1725×1000×1140 エンジン型式 GX390 走行速度(km/h) F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
6日以内出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm) 45 刃厚(mm) 4.5 穴径(Φmm) 25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種 (オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163 寸法(mm) 145×70 刃厚(mm) 6
1セット(2枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容 本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg) 36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 460 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 535×1610~1690×980~1095 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種 オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021 寸法(mm) 140×60 全長(mm) 140 刃長(mm) 60 刃厚(mm) 6
1セット(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 534 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様 作業能率(a/h):7、16、27 形状 フリーナイフ( 46枚) 方式 サイドクラッチ ハンドル 上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm) 800 刈込み高さ(mm) 20~85 乾燥質量(kg) 255 タイヤサイズ (W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW) エンジン:7.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1670×960×1000 エンジン型式 GB300PL 走行速度(km/h) F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様 クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0 質量(kg) 320 種類 ハンマーナイフ×46枚 ベルト (中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー 刈り幅(mm) 800 刈込み高さ(mm) 作業部電動昇降、30~320 (無段階) 全長×全幅W×全高(mm) 1725×1000×1140 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 9.6 走行速度(km/h) 高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6 油量(L) 1.1/6.1 馬力(PS) 13 走行タイプ HST
1台
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷