草刈かっちゃんのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
106件の「草刈かっちゃん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ったまま 草刈り」、「立ったままラクラク草刈り鎌」、「コンパクト 芝刈り機」などの商品も取り扱っております。
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。 全長(mm) 980 刃長(mm) 175 セット内容 はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本 高さ(mm) 780 質量(g) 約1200 使用目的 家庭菜園、雑草刈り 切断対象 植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
8,998 税込9,898
欠品中

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm) 245×900×160 (グリップ)赤 質量(g) 1220 材質(柄部) アルミ 材質(刃) ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。 全長(mm) 900 質量(g) 1540 刃長(mm) 320 材質(柄部) アルミ 材質(刃) 刃物鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm) 1400 質量(g) 630 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 炭素刃物鋼 刃渡り(mm) 170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。 全長(mm) 約1290 切断目安(Φmm) 生木:5まで 質量(g) 約670 使用目的 刈り、整枝作業 切断対象 材質(刃) 刃物鋼 材質(ハンドル) 樹脂 材質(パイプ) アルミ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
用途除草作業。 仕様 ギザ刃付・6段階伸縮 材質 刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR 質量(g) 1550 使用目的 除草作業
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm) 200 刈込高さ調整 15・25・35・40mmの4段階 ブレード枚数 5枚(固定刃+回転刃) 仕様 折りたたみ集草バッグ付 質量(kg) 5.6 刈込み方式 リール式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 1250×340×810
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。
用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質 アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg) 0.97 刃形 ストレート刃(付着防止コーティング) ハンドル長さ(mm) 900 保証期間 最大25年 刃長(cm) 14
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。 柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。 バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。 収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。 刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm) 505 切断能力(mm) 10 刃長(mm) 145 トラスコ品番 868-2972 質量(g) 660 材質(柄部) 天然木 使用目的 刈り込み作業、剪定 切断対象 庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm) 320 刃長(mm) 140 材質 刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g) 240 使用目的 手入れ 切断対象 芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容 本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質 ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg) 本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク 1500rpm 切断径(mm) 【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm) 幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー 12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分) 約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間 連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに 全長(mm) 580 刃長(mm) 155 切断能力(mm) 5 仕様 バネ付、刃カバー付 トラスコ品番 769-9956 材質 刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄 質量(g) 780 刃形 Vカット仕上げ 口金 パイプ 使用目的 刈取り 切断対象 雑草 天然木ナラ(320mm) 適合替刃 0126S
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。
用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。 トラスコ品番 260-4274 材質 刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ 全長(mm) 1300 刃長(mm) 150 切断能力(mm) 3
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品 グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) ハンドル 2段階調節可能 刈込高さ調整 約10・16・23・30・36mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm) 1480 質量(g) 500 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

超軽量・切れ味・作業性抜群! 便利な伸縮式刈込鋏! 丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用 刃長(mm) 150 最大切断径(Φmm) 約10 使用目的 刈込、葉刈り用 切断対象 植木
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ 本体のみ 刈込み方式 ナイロンコード 刈込み幅(mm) 260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1248~1436×265×358 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 付属品 肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間 約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分]) 7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷