- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 草刈り コードのおすすめ人気ランキング
草刈り コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新804件の「草刈り コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈りひも」、「差し込み式用替コード」、「生分解性ナイロンコード」などの商品も取り扱っております。
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)
70
形状
丸型
材質
PA6+PA66
色
オレンジ
太さ(mm)
2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状
四角型
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
形状
鋸刃型
長さ(m)
30
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品
アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状
スパイラル型
太さ(mm)
3.0
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。
材質
ナイロン
色
黄
太さ(mm)
2.4
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
コード
四角型
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質
PA66+チタン粉末配合
形状
四角型
長さ(m)
50
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状
丸型
付属品
丸型Φ2.4mm×約2M
適合
各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質
カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)
70
形状
四角型
材質
PA6+PA66
色
白
太さ(mm)
2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状
スパイラル型
太さ(mm)
2.7
高品質ナイロン製です
外周エッジが減っても、内周エッジで刈るため、切れ味が長く続きます
用途草刈用
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品
丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合
各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質
本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状
丸型
付属品
コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合
各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質
カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番
64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち)
耐久性のアルエッジ4シリーズ
さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状
スパイラル型
太さ(mm)
2.4
全自動繰り出し式(世界初機構)。
分解無で簡単コード交換。
バランスが良く振動が少ない。
部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)
3
厚さ(mm)
36
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
133
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
形状
丸型
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(kg)
0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×50
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状
スパイラル型
色
ブルー
長さ(m)
0.2
鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに
形状
四角型
材質
ナイロンPA6+PA66(コポリマー)。添加物:アルミニウム微粉末
質量(g)
42(20本入)
長さ(m)
0.2
アズワン品番
64-4067-97
太さ(mm)
2.2
1セット(20本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷