草刈り ハサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
130件の「草刈り ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たち刈る君」、「雑草刈鋏」、「草取りハサミ」などの商品も取り扱っております。
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm) 320 刃長(mm) 140 材質 刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g) 240 使用目的 手入れ 切断対象 芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm) 245×900×160 (グリップ)赤 質量(g) 1220 材質(柄部) アルミ 材質(刃) ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。 柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。 バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。 収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。 刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm) 505 切断能力(mm) 10 刃長(mm) 145 トラスコ品番 868-2972 質量(g) 660 材質(柄部) 天然木 使用目的 刈り込み作業、剪定 切断対象 庭木、生垣 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに 全長(mm) 580 刃長(mm) 155 切断能力(mm) 5 仕様 バネ付、刃カバー付 トラスコ品番 769-9956 材質 刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄 質量(g) 780 刃形 Vカット仕上げ 口金 パイプ 使用目的 刈取り 切断対象 雑草 天然木ナラ(320mm) 適合替刃 0126S
1丁
5,298 税込5,828
翌日出荷

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm) 495 刃長(mm) 150 切断目安(Φmm) 5 材質 刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的 刈込
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
用途除草作業。 仕様 ギザ刃付・6段階伸縮 材質 刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR 質量(g) 1550 使用目的 除草作業
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。 全長(mm) 900 質量(g) 1540 刃長(mm) 320 材質(柄部) アルミ 材質(刃) 刃物鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に 全長(mm) 340 刃渡り(mm) 135 質量(g) 450 材質(柄部) スチールグリップ付 使用目的 キワ刈作業 切断対象 芝生、雑草 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 鎌より安全で楽に作業できます 雑草刈り用に設計された専用鋏。 L型首・バネ付で安全作業!
全長(mm) 680 質量(g) 850 有効切断能力(mm) 8 刃先(mm) 150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。 全長(mm) 約1290 切断目安(Φmm) 生木:5まで 質量(g) 約670 使用目的 刈り、整枝作業 切断対象 材質(刃) 刃物鋼 材質(ハンドル) 樹脂 材質(パイプ) アルミ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm) 330 刃長(mm) 135 材質 ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g) 236 切断対象 芝生
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。 全長(mm) 330 刃長(mm) 165 質量(g) 250 使用目的 刈り作業 機能 刃先角度360度変更機能 切断対象 切刃(mm) 120 硬度HRC(刃部) 52±2 材質(刃) 刃物鋼 材質(ハンドル) ナイロングラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容 本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質 ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg) 本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク 1500rpm 切断径(mm) 【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm) 幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー 12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分) 約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間 連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

全長(mm) 310 刃長(mm) 110 トラスコ品番 442-4964 質量(g) 360 材質(柄部) スチール 材質(刃) 高品位刃物鋼(クロムコーティング)
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り 全長(mm) 370 刃長(mm) 160(切り刃140) 材質 刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g) 290 使用目的 刈り 切断対象 芝生、雑草
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏 全長(mm) 660 刃長(mm) 170 切断能力(mm) 10 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 600 使用目的 刈込
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群! 作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくい所に
全長(mm) 340 材質 刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS 質量(g) 約370 刃先(mm) 130
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm) 705 刃長(mm) 165 トラスコ品番 818-8020 材質 (刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g) 860 柄長さ(mm) 510 柄長(m) 510
1個
4,798 税込5,278
当日出荷