- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- 草刈り 安全のおすすめ人気ランキング
草刈り 安全のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新709件の「草刈り 安全」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り 安全靴」、「草刈り 保護 具」、「草刈り すね当て」などの商品も取り扱っております。
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス
質量(kg)
2
刃の種別
RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)
保証期間
最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×26×123
運転時間(分)
約45
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。
伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
種類
アメリカン
シールド
フェイスガード、イヤーマフ(跳ね上げ式)付き
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス
質量(kg)
2.1
刃の種別
RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)
保証期間
最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×26×123
運転時間(分)
約56
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具
サイズ
フリー
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
質量(g)
227
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
芝から雑草まで。BBC機能搭載・・・ブレード・ブレーキ・クラッチ。欧州安全規格適合 (CE規格)。黄色ボタンを押してレバーを前に倒すと刃物が回転。レバーを離すと刃物が瞬時に停止。作業中の刃物接触による不測の事態に備えています。グラスバックの使用で、 刈った芝草を集草。草刈り時に刈った草を集める必要がない場合は、サイドディフレクターキット (別売り) に取り換える事で作業効率アップ。シャフト駆動:ベルトレスでメンテナンスフリー。ハウジングデッキ:耐久性に優れたアルミダイキャストデッキ採用。アジャストレバー:作業シーンに応じた刈高で作業可能。
刈り幅(mm)
530
作業用ヘルメットに取付可能です。3種類の取付部品を標準装備してあらゆるヘルメットに対応しています。
用途チェンソーや刈払機の使用時に。
トラスコ品番
166-7067
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。
2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。
付属品
グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)
ハンドル
2段階調節可能
刈込高さ調整
約10・16・23・30・36mm
取扱説明書
(2.45MB)
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)
1281~1361
電流(A)
4.3
回転数(min-1[r.p.m])
11000
電源
AC100V・400W
コード長さ(m)
0.25
刈り幅(mm)
250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
ヘルメットを装着され作業する際の顔の保護に。
ツバ有り、ツバ無し、ほぼすべての作業用ヘルメットに取り付けできます。
メッシュ・シールドの上下移動が簡単に行うことができます(3段階調整)。
用途草刈りに。研磨加工に。石材加工に。製材加工に。
形状
ヘルメット取付型防災面
仕様
シールド3段切替
セット内容
メッシュ・シールドセット
幅(mm)
260
高さ(mm)
410
質量(g)
305
奥行(mm)
25
対応
MP型対応、溝付型対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。
バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。
胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
色
グリーン
サイズ
フリー
トラスコ品番
335-2480
種別
前掛
材質
塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100%
質量(g)
400
幅(cm)
80
長さ(cm)
115
アズワン品番
64-2322-29
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
より安全・安心な作業のために!
危険な作業機具による切創・衝撃に強い!
ステンレス板入り。ステンレス部分が長くて安心です。(メーカー比)
地下足袋はもちろん、長靴や半長靴等様々な靴と併用できます。
山林作業や草刈りなどでスパイクシューズ類と併用することで作業が安全に行えます。
チェーンソーや草刈機を使う危険な作業に是非ご着用ください。
色
黒
タイプ
安全長脚絆マジックタイプ
仕様
ステンレス板入・ナイロン入綿布使用・アラミド補強材使用(足首関節部)・フードなし
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具
材質
プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)
質量(g)
215
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シールドの上下移動可能。
頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。
材質
プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート
質量(g)
220
シールド高さ(mm)
200
適合頭囲(cm)
縦22.5×横14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴
踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など
仕様
股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工
タイプ
2型スパイク底・マジック
材質(ソール)
ゴム+金属
シールドの上下移動可能。
深く、浅く、頭の締め付けの調節が自由にできます。
用途に合わせてメッシュ板とトウメイ板の使い分けができます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。
仕様
メッシュ板・トウメイ板付き
材質
プラスチック部分:PP(ポリプロピレン)、ネット:鉄(電着塗装)、シート:ポリカーボネート
幅(mm)
230
高さ(mm)
300
質量(g)
360
奥行(mm)
110
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
快適な動きを実現したズボン式エプロンタイプ。9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護。軽量で柔らかく安全性も抜群。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。
混率(%)
表地/100ポリエステル、防護素材/43ポリエステル・57ポリプピレン、裏面/100ポリエステル
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈払い作業。
グラインダーなどの研磨作業。
仕様
UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001%
材質(レンズ)
金属メッシュ
トラスコ品番
299-7886
質量(g)
255
規格
ANSI規格品 Z87.1
レンズ色
ブラック(メッシュ)
装着方法
直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)
2
材質(ネット)
ポリエチレン
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機
刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働
スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離)
家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ
静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。
ワイヤーと本体の簡単な設置
PSE認証済み
雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。
衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす
安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ
お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄
スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能
お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能
設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置
月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草
適合
最大使用時 3.5kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)
セット内容
ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)
質量(kg)
10.5
センサー
リフト:有、傾斜:有
刈り幅(mm)
160
時間
最大面積容量の場合 12時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))
コード
PIN:有
充電時間
約75分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×52×22
許容傾斜角度(°)
0.25(作業エリア内の最大)
運転時間(分)
約65(充電1回当たりの標準)
刈高調整(mm)
(最小)20、(最大)45
最大面積(m2)
対応:500
切断
システム:回転ブレード3枚
1台
¥139,980
税込¥153,978
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機
刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働
スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離)
家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ
静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。
ワイヤーと本体の簡単な設置
PSE認証済み
雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。
衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす
安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ
お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄
スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能
お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能
設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置
月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草
適合
最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)
セット内容
ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)
質量(kg)
10.3
センサー
リフト:有、傾斜:有
刈り幅(mm)
160
時間
最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))
コード
PIN:有
充電時間
約75分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×52×22
許容傾斜角度(°)
0.25(作業エリア内の最大)
運転時間(分)
約65(充電1回当たりの標準)
刈高調整(mm)
(最小)20、(最大)45
最大面積(m2)
対応:250
切断
システム:回転ブレード3枚
1台
¥129,980
税込¥142,978
翌々日出荷