草刈り機の刃研ぎのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「草刈り機の刃研ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップソー研磨機」、「チップソー用砥石」、「マキタ チップソー研磨機」などの商品も取り扱っております。
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用 付属品 チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD 寸法(mm) 【チップソー使用可能】230~305 回転数(min-1[r.p.m]) 【グラインダー】6000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4300 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 210 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)30 質量(kg) 約4.9 トラスコ品番 853-6392
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100 消費電力(W) 90 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品 替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様 チップソー(230・255mm)対応 質量(g) 3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

チップソーストッパー付で作業が容易です。 センターの金具を調節することにより230mm、255mmのチップソーの研磨作業が可能です。
用途刈払メンテナンス用品。 材質 ABS樹脂 幅(mm) 280 高さ(mm) 60 質量(g) 340 奥行(mm) 280 適合サイズ(mm) 230~255
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 220 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 質量(kg) 約5.9 トラスコ品番 853-6391
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ニシガキ工業カンタン刃とぎ
チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。 定格電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 220 コード長さ(m) 1.97 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 寸法(mm) (ベース台)285×245×20 質量(kg) 3.5 角度(°) 刃研ぎ:90(固定式) 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 15 チップソー外径(Φmm) 230/255 チップソー内径(Φmm) 25.4
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

・1,2の3の簡単セット ・片手で簡単操作 ・誰でも正確研磨 ・高機能、高能力
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 曲線や小さな刃も楽々研げる! #200(中目)・・・荒研ぎ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利!
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。 幅(mm) 15 全長(mm) 215 刃先(mm) 80
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に セット内容 本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1 粒度 #200 厚さ(mm) 基板:約1 周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 200 砥石寸法(mm)厚さ 約1 砥石寸法(Φmm)穴径 20 ディスク外径(Φmm) 100 定格時間(分) 30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg) 8.3 タイプ 高速グラインダー付 形式 グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲 9、10、12インチ 本体寸法(mm) 305×500×225 使用砥石 SK-203T(WA36M)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
適合材 樹脂
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 76 能力(mm) 外径80~500mm台金の厚み:4まで 付属品 ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600 質量(kg) 11
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p) 30~70 付属品 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) (チップソー径)230、255、305
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg) 7.1 タイプ 中速グラインダー付 形式 グラインダー:GS-650(ミツトモ) 適合範囲 9、10、12インチ 本体寸法(mm) 415×270×190 使用砥石 KY-DTS(ダイヤモンド研石)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5800 電源(V) 単相 交流100 50/60Hz 電流(A) 2.2 消費電力(W) 220 コード長さ(m) (3芯)2.5 適合寸法(mm) 230、255、305 質量(kg) 0.95 付属品 刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20(付属リング15) 厚さ(mm) 1.3 粒度 #150 仕様 研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 表面処理 チタンコーティング ダイヤ幅(mm) 20 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷