草刈り用チップソー(刈払機用)のおすすめ人気ランキング

2025/07/23更新
111件の「草刈り用チップソー(刈払機用)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 刃の交換」、「草刈り」、「刈払機用カッター」などの商品も取り扱っております。
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 刃厚(mm) 1.2 材質(刃) 超硬チップ
1パック(2枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。 刃厚(mm) 2.2 穴径(Φmm) 25.4 材質 刃部:超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 JIS規格 JIS B 9212
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の作業時に差が出る超軽量。
用途一般草刈り作業に。 仕様 チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ 両側刃 刃厚(mm) 2.0 穴径(Φmm) 25.4
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm) 約1.25 穴径(Φmm) 25.4
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリー超軽量草刈り用チップソー
雑草刈、下草刈に最適です。田畑の畦道、車道の整備、河川敷・用水路などの斜面で活躍します。「超軽量草刈り用チップソー」・・・超硬チップ四面研磨仕上げ。
用途刈払機用チップソーとして 材質 マンガン炭素鋼 シルバー
1箱(2枚)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃厚(mm) 2.2 材質 特殊鋼 穴径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 1.65 厚さ(mm) 1.25(台金) 仕様 左右埋め込み
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 作業負担を軽減する軽量台金タイプ。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用 刃厚(mm) 約2 刃形 両刃 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈り(刈払機)用チップソーです。 エンジン排気量20cc以上用です。 両面研磨で鋭い切れ味です。
用途刈払機用替刃 外径(Φmm) 230 厚さ(mm) 【円盤】1.4 穴径(Φmm) 25.4 仕様 衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化 トラスコ品番 868-2247 材質(刃先) 超硬チップ
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 取付穴径(Φmm) 25.4
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。
用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。 刃厚(mm) 2.2 穴径(Φmm) 25.4 最高回転数(min-1[r.p.m]) 11000 材質(チップ) 超硬チップ
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。 チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。 世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈 穴径(Φmm) 25.4 刃数(p) 36 刃厚(mm) 1.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。とにかく石に強い刃形状。
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。 外径(Φmm) 230 ブラック 質量(g) 370 穴径(Φmm) 25.4 刃数(p) 36 取付穴(mm) 25.4
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

穴径(Φmm) 25.4 仕様 チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ 両側刃 刃厚(mm) 2.0 寸法(mm) H265×W290×D20
1セット(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4 材質 (刃部)超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8000 JIS規格 B9212
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久力がグーンとアップ!従来のナナメ埋め込み方式に比べ、2段ロー付け方式を採用することによって、接合力が大幅にUP。チップ自体が非常に外れにくくなっています。 衝撃に強い!超硬岩石対応特殊チップにより、石などの衝撃に非常に強く、チップの欠けを極限まで軽減させることに成功。 進化した切れ味!最新精密研磨により、鋭く研磨されたチップは、やわらかい草から硬い草まで軽く切断可能です。 スーパーバレンシアコーティング<オリジナルコーティングにより、草汁がつきにくく、摩擦抵抗が少ないため、長時間の作業も疲れません。
刃厚(mm) 2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形 両側刃 材質 SK-85 穴径(Φmm) 25.4 基板厚(mm) 1.2
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用 仕様 チップの埋め込み方:スリット付き埋込 刃形 片刃 材質 SAE-1070 穴径(Φmm) 25.4 基板厚(mm) 1.05
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)