- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 草刈機 替刃 160のおすすめ人気ランキング
草刈機 替刃 160のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新109件の「草刈機 替刃 160」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ 刈払機替刃」、「刈 払機 8 枚 刃」、「おわん型チップソー」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
24
刃厚(mm)
1
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
取付穴径(Φmm)
25.4
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。
本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。
外径(Φmm)
160
刃数(p)
20
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20
仕様
充電式・AC式草刈機用
材質
台金:S-50C
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外径(Φmm)
160
刃数(p)
24
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
20
仕様
チップの埋め込み方:縦埋め込み
寸法(mm)
H235×W205×D8
質量(g)
180
タイプ
両側刃
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
超軽量なので、木の枝払いから、豆刈まで用途は自在。一般草刈機から充電式草刈機まで幅広く対応できます。
用途造園業や植木周りの細かな作業に!豆刈や、キワ刈りにも。
刃数(p)
36
刃厚(mm)
1.75
穴径(Φmm)
25.4
刃形
チドリ刃
外径(Φmm)
158
基板厚(mm)
1.15
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)
約1.5
穴径(Φmm)
25.4
材質
SK85(SK5)
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
用途草刈用。
穴径(Φmm)
25.4
材質
SKS-5
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
刃厚(mm)
1.2
材質(刃)
超硬チップ
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
長時間の作業時に差が出る超軽量。
用途一般草刈り作業に。
仕様
チップの埋め込み方:斜め埋め込み
タイプ
両側刃
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
25.4
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。
チップが飛びにくく、良く切れます。
安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm)
約1.25
穴径(Φmm)
25.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。
穴径(Φmm)
25.4
日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較)
チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。
多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。
石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!
用途刈払機用
刃数(p)
8
穴径(Φmm)
25.4
刈払機替刃です。
トラスコ品番
379-8411
適合機種
AK-3000
刃数
8
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
刃形
片刃