- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 草刈機三枚刃のおすすめ人気ランキング
草刈機三枚刃のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新98件の「草刈機三枚刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機 二枚刃」、「草刈 機 2 枚 刃」、「三枚刃」などの商品も取り扱っております。
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質
本体:刃物鋼
厚さ(mm)
1.4
刃数(p)
3
刃型
草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途草刈用。
穴径(Φmm)
25.4
材質
SKS-5
刃数
3
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
1.4
基板厚(mm)
1.4
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×45×9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
3
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
約1.5
材質
SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
用途草刈用
刃厚(mm)
1.4
材質
SKS-5
仕上
ブルー
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)
約1.5
穴径(Φmm)
25.4
材質
SK85(SK5)
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)
355
刃数(p)
3
刃厚(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)
2
内径(mm)
25.4
刃厚(mm)
1.8
材質
65Mn
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質
本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼
質量(g)
470
穴径(Φmm)
25.4
直径×高さ(mm)
185×17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。
草の巻付きが気になる方に最適。
あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質
ステンレス鋼
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)
2
刃厚(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途草刈用。
材質
SKS-5
刃数
4
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.4
基板厚(mm)
1.4
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.25
刃数(p)
30
仕上
ミガキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツル・草の巻き付き防止
外径(Φmm)
115
刃厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
25.4
寸法(mm)
H180×W140×D11
質量(g)
52
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷