草刈機用ゴーグルのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
106件の「草刈機用ゴーグル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用保護メガネ」、「めがねスキマガード」、「防風 メガネ」などの商品も取り扱っております。
ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。 粉じんなどが入りにくい構造。
仕様 曇り止め、表面キズ防止ハードコート 形状 一眼型 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 50 材質(フレーム) PC+EVA 紫外線カット 99.99 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ 形状 ゴーグル型 仕様 通気孔付 トラスコ品番 422-8456 質量(g) 37 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×51 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様 ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番 207-2775 セット内容 収納袋 形状 二眼型 幅(mm) 142 材質/仕上 フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g) 26 レンズ色 クリア テンプル色 クリア/ブルー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 アズワン品番 64-8689-89 紫外線カット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状 2眼型 レンズ色 クリア(透明) 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ) フレーム色 シルバー 材質(フレーム) ポリプロピレン、エラストマー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド) 塩化ビニル 材質(バンド) ナイロン
1個
899 税込989
当日出荷

テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。 肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。 ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
用途飛来物等からの眼の保護に 形状 2眼型 仕様 UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド 質量(g) 36 規格 ANSI規格品(Z87.1)(1654201JPはJIS規格品) 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状 二眼型 仕様 ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ トラスコ品番 422-8464 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー 質量(g) 34 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様 UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色 クリア トラスコ品番 497-8331 質量(g) 44 規格 JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1) テンプル色 ブルー レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。
用途研磨/組み立ておよび機械作業 仕様 防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き レンズ色 クリア 形状 2眼型 質量(g) 25 規格 ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途研磨、切削、メンテナンス作業等に 仕様 ソフトな顔あたり。曇り止めレンズ レンズ色 クリア 材質 レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA トラスコ品番 856-9154 質量(g) 25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に 形状 2眼型 コーティング 両面防曇・防傷 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業 機能 UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色 クリア 材質 レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材) スペクタクル形 質量(g) 24 タイプ ガスケットタイプ 規格 ANSI Z87.1/EN166
1個
999 税込1,099
当日出荷

ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。 仕様 軽量型 材質 フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム 形状 二眼型 質量(g) 34 レンズ色 クリア 適合規格 JIS 内容 保護メガネ本体、プロテクトカバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×50×156 フレーム色 ブラック レンズ PET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め) 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 38 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 トラスコ品番 422-8766 形状 一眼型 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 加工 硬化処理 機能 フレーム角度調整可 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様 防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能 硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約113 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン・機能性に特化したハイスペックタイプ
レンズ色 スーパークリア サイズ フリー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
用途安全保護メガネ 材質(レンズ) ポリカーボネート 形状 二眼型 タイプ 静電 規格 ANSI規格品(Z87.1) 本体質量(g) 29 レンズ 防曇 機能 紫外線カット、耐衝撃性
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様 バイザー付 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 488-9789 質量(g) 172 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
1個
2,398 税込2,638
当日出荷