- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 草刈機背負い式のおすすめ人気ランキング
草刈機背負い式のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「草刈機背負い式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「くるくるカッター」、「刈払機ロング」、「4サイクルエンジン刈払機」などの商品も取り扱っております。
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)
2310
幅(mm)
250
高さ(mm)
360
タイプ
スロットルレバーSタイプ
使用燃料
混合ガソリン(FD級)50
動力
2サイクルエンジン
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)
1.03
付属品
チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)
255
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグ
BPMR8Y
エンジン形式
Softスタート(蓄力タイプ)
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに。
付属品
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ
トラスコ品番
828-0715
長さ(mm)
2310
幅(mm)
250
高さ(mm)
360
排気量(mL)
25.4
刈込み幅(mm)
255
使用燃料
混合ガソリン(FD級)50:1
燃料タンク容量(L)
0.66
チップソー径(Φmm)
255
動力
2サイクルエンジン
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)
7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2674×250×356
排気量(mL)
25.4
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
1.03
点火方式
フライホイールマグネト電子点火
キャブレター
ロータリー式
点火プラグ
NGK BPM7Y
刈刃外径(Φmm)
255(チップソー40枚刃)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様
スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質
ロングカーボン桿
質量(kg)
桿:2.6、エンジン:5.9
タイプ
ビーバーグリップ
タンク容量(L)
0.9
寸法(Φ×mm)
24×2650、伝動軸フレキ:7×2636
エンジンメーカー
ゼノアエンジン
混合比
50:1 FC級 FD級
排気量(cc)
41.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。
軽量で扱いやすいノーマルタイプ
仕様
スイベルジョイントOPギヤケース、スパークプラグ:BPMR8Y
材質
アルミ桿
質量(kg)
桿:3、エンジン:4.9
タイプ
ビーバーグリップ
タンク容量(L)
1
寸法(Φ×mm)
21×2160、伝動軸フレキ:7×2236
エンジンメーカー
三菱エンジン
混合比
50:1 FC級 FD級
排気量(cc)
25.6
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)
1.03
付属品
チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質
操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2900×300×360
草刈刃(Φmm)
255
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式
ツインスロットル
スパークプラグ
BPMR8Y
エンジン形式
Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)
3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
質量(kg)
8.4
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
33.6
全長(cm)
230.4
全高(cm)
41
ハンドル形状
ループハンドル
全幅(cm)
31.5
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。
仕様
パイプ:標準
質量(kg)
8
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
25.4
ハンドル形状
ループハンドル
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。
刃の種別
チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)
7.4
全長(cm)
267
燃料タンク容量(L)
0.66
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
全高(cm)
36
全幅(cm)
25.5
排気量(cm3)
25.4
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。
軽量で扱いやすいノーマルタイプ
仕様
OPギヤケース、スパークプラグ:BPMR7A
材質
アルミ桿
質量(kg)
桿:3、エンジン:4.9
タイプ
ビーバーグリップ
タンク容量(L)
1
寸法(Φ×mm)
21×2160、伝動軸フレキ:7×2236
エンジンメーカー
ビーバーエンジン
混合比
50:1 FC級 FD級
排気量(cc)
25.4
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。
軽量ロングで作業効率アップ!!
仕様
スイベルジョイントOPギヤケース、スパークプラグ:BPMR8Y
材質
アルミ桿
質量(kg)
桿:3、エンジン:4.9
タイプ
ビーバーグリップ
タンク容量(L)
1
寸法(Φ×mm)
21×2260、伝動軸フレキ:7×2336
エンジンメーカー
三菱エンジン
混合比
50:1 FC級 FD級
排気量(cc)
25.6
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
仕様
背負式バンド
刃形
刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)
8.1
ハンドル形状
ループハンドル
排気量(cm3)
25.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
質量(kg)
7.4
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
25.4
全長(cm)
258.5
全高(cm)
35.8
ハンドル形状
ループハンドル
全幅(cm)
25.3
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様
スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質
ロングカーボン桿
質量(kg)
桿:2.3、エンジン:5.9
タイプ
ループハンドル
タンク容量(L)
0.9
寸法(Φ×mm)
24×2650、伝動軸フレキ:7×2636
エンジンメーカー
ゼノアエンジン
混合比
50:1 FC級 FD級
排気量(cc)
41.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。
万能で強力なノーマルタイプ
仕様
スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式
材質
アルミ桿
質量(kg)
桿:3.5、エンジン:5.7
タイプ
ビーバーグリップ
タンク容量(L)
0.9
寸法(Φ×mm)
21×2160、伝動軸フレキ:8×2236
エンジンメーカー
ゼノアエンジン
混合比
50:1 FC級 FD級
排気量(cc)
33.6
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷