草取り熊手のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「草取り熊手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熊手 除草」、「レーキ除草」、「熊手 草刈り」などの商品も取り扱っております。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質 (爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm) 810~1560 幅(mm) 200 高さ(mm) 820 質量(g) 760 奥行(mm) 90 材質(刃) バネ鋼 爪数 15 先幅(mm) 180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

開墾から雑草の処理、潮干狩りの必需品! 長柄タイプで使いやすい。
全長(mm) 約375 質量(kg) 約0.18 柄長さ(mm) 約300
1個
449 税込494
8日以内出荷

八ツ矢工業根かきくまで
全長(mm) 230 寸法(mm) H230×W100×D60 質量(g) 90 爪数 6 先幅(mm) 100
1個
679 税込747
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm) 450 刃幅(mm) 50 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

sita(サイタ)短柄忍者熊手
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 潮干狩りに。草取り・土ならしに
全長(m) 230 幅(mm) 140 質量(g) 約185
1個
359 税込395
当日出荷

伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。 仕様 パワーグリップ付 材質 刃部:S45C グリップ:PP+TPR 材質(刃) S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm) 390 形状 ギザ刃 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質 線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm) 1330 爪数 13 材質(グリップ) エラストマー樹脂 先端形状 先が小判型で絡まない 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm) 420 材質(金具) ステンレス鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

花壇やプランターの土おこし、根の掘り起こしなど園芸用品としての使用はもちろん、潮干狩りにも便利なアイテムです。
全長(mm) 230 幅(mm) 130 柄長さ(mm) 150 爪長さ(mm) 150
1本
299 税込329
当日出荷

潮干狩りに最適なクマデです。
用途クマデ 質量(g) 164 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×245×68 爪数 5
1個
399 税込439
当日出荷

潮干狩り用です。貝を逃がしにくい網目付きです。
用途クマデ 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm) 440 質量(g) 300 刃長(mm) 130 材質(刃) 刃物鋼 先幅(mm) 150
1本
889 税込978
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 草取り・土ならしに
全長(m) 335 幅(mm) 70 奥行(mm) 80 爪数 3 先幅(mm) 70
1個
739 税込813
当日出荷

5本爪なので、使いまわしに優れます
用途土かき作業や潮干狩り 全長(mm) 232 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(g) 165 頭部長(mm) 110 頭部幅(mm) 107 爪数 5
1個
319 税込351
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm) 380 形状 ギザ刃 刃幅(mm) 117 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。 材質 爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材 爪長さ(mm) 170 2018年トラスコ掲載ページ 9 1417
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土ならし・土起こし用です。
用途クマデ 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm) 260 質量(g) 220 刃長(mm) 130 材質(刃) 刃物鋼 爪数 5 先幅(mm) 125
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm) 750 寸法(mm) H750×W270×D40 質量(g) 160 爪数 28 先幅(mm) 270
取扱い終了