- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 草抜き道具のおすすめ人気ランキング
草抜き道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「草抜き道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ったまま雑草抜き」、「草 抜き 機」、「根抜き一番」などの商品も取り扱っております。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番
783-2010
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)
1300
質量(g)
630
頭部寸法(mm)
120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)
155
材質(柄部)
ABS
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)
ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)
450
刃幅(mm)
50
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き
全長(mm)
190
刃長(mm)
70
刃幅(mm)
20
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック
質量(g)
80
材質(刃)
刃物鋼
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)
1060
材質
(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂
刃幅(mm)
100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質
ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)
150
材質(軸)
炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
300以下
材質(刃)
炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)
ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)
390
形状
ギザ刃
刃幅(mm)
120
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)
1480
質量(g)
500
刃幅(mm)
170
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用
全長(mm)
1210
材質
刃部:刃物鋼。柄部:木
質量(g)
1240
刃長(mm)
210
刃幅(mm)
180
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)
80
電源コード(m)
0.2
無負荷ストローク数(min-1)
約2500
ストローク幅(mm)
10
材質(本体)
ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)
高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品
ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)
85
全長(mm)
約300
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
175
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)
約20
電源タイプ
AC電源式
アズワン品番
64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷