- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- シート・ハンドルカバー/マット/クッション
- 荷 室 マットのおすすめ人気ランキング
荷 室 マットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「荷 室 マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷室シート」、「車用 カーペット」、「防水ラゲージマット」などの商品も取り扱っております。
傷や汚れに強い!防水ラゲージカバー。防水。荷室のフロア、側面、シートの背面など荷室全体をカバー!車内に傷や汚れが付きにくい。アウトドア用品の収納やベビーカーの収納に威力を発揮。普通車・ミニバン・SUVなど幅広い車種に対応。レジャー・アウトドア、スポーツ、作業、ペットなど、さまざまなシーンで活躍します。防水素材を使用!サッと拭くだけお手入れ簡単!
形状
荷室用 防水素材 125×160cm
色
ブラック
材質(本体)
ポリエステル100% ※裏面PVCコーティング
質量(g)
約1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約125×0.1×160
使用上の注意
※内装が本革や合成皮革の車両は、使用状況、使用環境により車両内装を傷める可能性があります。注意してご使用ください。※必ずご購入前の注意事項、製品寸法をご確認の上ご使用ください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。車両機能(レバー、ボタン、ラゲージランプ等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)
ポリエステル100%/合成ゴム
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水素材
丸洗いOK
色
グレー
材質
ポリエチレン100%
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
荷室の傷や汚れ防止に役立つ、防水タイプのラゲージトレイ
素材は防水性、耐久性に優れたTPEを使用。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用し、運転中のズレを防ぎます。車内では釣り具やレジャー用品の運搬に大活躍。
ご家庭用としてもお使いいただけるのでペット用や園芸用としてもご利用ください。
材質
(表地)熱可塑性エラストマー、(中材)XPE、(裏地)ポリエステル
色
ブラック
フリーカットですのでお好きなサイズにカットしてご使用ください。裏面はスパイク加工していますので滑りません。
用途カーマットに
材質
表:PP、裏:PVC
寸法(mm)
900×1300
色
ブラック
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質
ポリエチレン100%
色
ブラック
フリーカット。スパイク加工
材質(裏地)
合成ゴム
材質(表地)
ポリプロピレン100%
荷室を傷や汚れから守る防汚カバー パタパタ畳めるバンパーガード付き 軽、コンパクトカー、普通車など幅広い車種に対応。荷室を傷や汚れから守る防汚カバー パタパタ畳めるバンパーガード付き 軽、コンパクトカー、。普通車など幅広い車種に対応 。荷室を傷や汚れから守る防汚カバー。パタパタ畳めるバンパーガード付き。軽・コンパクトカー・普通車など幅広い車種に対応 。
色
ブラック
寸法(cm)
125×194
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
フチが立つから汚れが気にならない立体防汚シート。
後部のラゲージスペースに装着して、荷物を積む際の汚れや傷から内装を守る。
ホックボタンを留めると、シートの縁を立体的にすることができ、砂等の汚れがこぼれ落ちるのを防ぐ。
ラゲージスペースに置くだけの簡単装着。
使用しない時はコンパクトにたためて邪魔にならない。
色
ブラック
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質
軟質塩化ビニール
色
緑
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
915
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
2000
材質
塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~60
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色
黒
トラスコ品番
331-8206
材質
合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)
9(リブ部分は11)
質量(kg)
24
寸法(幅W×長さL)(m)
1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質
再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色
黒
径(丸)(Φ)
23mm
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
模様
丸型
硬度(ショア A)
65
比重(g/cm3)
1.5
後部のラゲッジスペースに装着し、荷物等を積む際の汚れや傷から内装を守る。
軽自動車からミニバンまで、さまざまな車種に対応する汎用サイズ。
マジックテープ付きのスリットは、座席の幅やタイプに合わせてシートを分けることが可能。いろいろ座席アレンジに対応。
全席と後席に間に装着し、愛犬等の毛や、汚れ、傷等から内装を守る。
ヘッドレストに引っ掛けるだけの簡単装着。使用しない時は折りたたんで、物入れとして活用できる。
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
約1200×約1620
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トランクやラゲージルームを保護する厚さ2ミリの丈夫なマット!
車内にフィットするカットライン付きです。
仕様
スパイク加工、防水素材、丸洗いOK、フリーカット
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、合成ゴム(NBR)、裏面/スベリ止めスパイク加工
寸法(mm)
1100×750
色
ブラック
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
内寸法(mm)
約610×370×45
材質
R-PP
長さ(mm)
約400
色
黒
高さ(mm)
約50
裏面にすべり止めがついた、マルチマットです。
床養生や荷物の保護に便利です。
用途作業現場の養生、荷物保護
色
(表)ネイビー、(裏)黒
材質
中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
厚さ(mm)
約4