- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 荷札・デリバリーパック
- 荷タグのおすすめ人気ランキング
荷タグのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「荷タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷札エフ」、「荷物タグ」、「荷札」などの商品も取り扱っております。
無地タイプで記入が出来ます。
材質
紙、針金
タイプ
針金付タイプ
表示内容
無地
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質
上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
無地タイプで記入が出来ます。
材質
紙、針金
タイプ
針金付タイプ
表示内容
無地
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
色
黒・青・緑・赤・黄・白
タイプ
ソフト
材質
本体:PVC、リング:ステンレス
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。
材質
紙、スチール
ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
吊荷にキズがつきにくい
トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
ワイヤー自体の耐久性が向上
ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい
JIS玉掛索であることの証明が容易
安全荷重、規格記載済み
ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付
これは便利!!番号が付いた荷札です。ミシン目入りで切り離しも簡単です。
用途集会等のカバンや衣類の預かり札として。倉庫等の材料管理や整合管理に。
仕様
番号印刷、ミシン目入り
再生紙使用マーク
適合
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)
120
付属品
記入紙10枚
針金付きの荷札です。記入ができます。
タイプ
一穴
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容
本体×10
色
ホワイト
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA916ZC-21
全長(mm)
160
質量(g)
3
ねじ径(mm)
3.3
ロープ径(Φmm)
1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
壁付け設置で省スペースの無人受付スリムカウンター。
エントランスで内線電話やタブレット等の設置にご利用いただけます。
天板には配線穴があり、コードや盗難防止ワイヤーの取り付けもすっきり。
盗難防止ワイヤー固定用の金具が付属しています。
付属品
六角レンチ、盗難防止ワイヤー取付用金具
材質
天板・側板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、底板:スチール、床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)
600
質量(kg)
約21.5
色
ナチュラルF
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
350
天板耐荷重(kg)
約14
棚板耐荷重(kg)
約2
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
無地タイプで記入が出来ます。
用途荷物の表示
材質
紙、針金
質量(g)
10
タイプ
針金付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
4.8
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。
■丈夫で見やすいビニール製
■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
60
ポケット寸法(mm)
35×55
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷