- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 荷卸しのおすすめ人気ランキング
荷卸しのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新117件の「荷卸し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 荷台 ローラー」、「パレット運搬車」、「はしごローラー」などの商品も取り扱っております。
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に幅(mm)1020高さ(mm)105奥行(mm)1000耐荷重(kg)1000ローラー(W×Φmm)150×60.5ローラー数12
1台
¥36,980税込¥40,678
翌々日出荷
小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式質量(kg)20
オークラ輸送機パレットローラ NHRPAL型
NHR型ローラを使用したパレット移動用ローラ
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に幅(mm)1019質量(kg)52高さ(mm)105耐荷重(kg)2000
1台
¥109,800税込¥120,780
7日以内出荷
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×2.3t
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
allsafeAJスケーター (トラック庫内搬送機器)
サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性取手付き荷台寸法(奥行)(mm)700前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否可
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
TRUSCOパレット台車
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個。TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
日軽金アクトライトスライダー FTタイプ
凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。
荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。
リフトマン待ち時間が大幅に削減。
鉄製同種製品の約半分の質量。
優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。
防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。
ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000寸法(mm)上昇量:14.4関連資料部品構成(0.6MB)
サカエ樹脂パレット台車
機能性と安全性両方を満たす回転台車!パレットを積載したまま運搬が可能!
色グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1105材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時)特性軽量
KAISER[物流用品]調節可能 運搬用ローラードーリー
2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途重量物の運搬作業に。仕様ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1330×1102018年トラスコ掲載ページ7 1465
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5





















![調節可能 運搬用ローラードーリー KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89643724-180426-02.jpg)