荷揚げフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
113件の「荷揚げフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台形フック」、「荷揚げバケツ」、「荷下ろしロープ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!! 材質 スチール 形状 オーバル型 シルバー 本体寸法(mm) 110×58 本体径(mm) 10 破断荷重(kN) 25(約320kg) ロック機能 あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能 なし 材質 スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
質量(g) 490 アズワン品番 65-2053-90 破断強度(kN) 縦軸:23、オープンゲート:23 各種認証 CE EN 362、EAC 開口幅(mm) (ゲート)63
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状 フック ロック機能 なし 材質 スチール 仕様 固定式 トラスコ品番 826-6645 全長(mm) 219 質量(g) 390 穴径(Φmm) 20 フック口開き(mm) 50 2018年トラスコ掲載ページ 6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極厚鉄板入れ!! 荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に 厚さ(mm) 底の鉄板:1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重外れ止め装置付
全長(mm) 219 質量(g) 約390 最大口開き(mm) 50 引張強度(kN) 13.0以上 適合ロープ径(Φmm) 16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サンコー(タイタン)親綱用大型フック
親綱用大型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他 形状 フック ロック機能 なし 材質 本体:スチール、カバー:ステンレススチール 仕様 固定式 トラスコ品番 794-6813 全長(mm) 213 質量(g) 390 穴径(Φmm) 22 有効長(mm) 50 フック口開き(mm) 50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 フック口開き(mm) 約50 材質(フック) スチール(FS-90Z) 引張強度(kN[kgf]) フック部:約14(約1420) 切断荷重(kN) 約23.8(約2420kgf) 連結方法 フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き) 再生紙使用マーク 適合
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能 なし 材質 スチール
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして 仕様 片側フック、エンドテープ止め 材質 フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ長さ(m) 10 ロープ幅(mm) 16Φ 切断荷重(kN) 約21.0(約2100kgf)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。 径(Φmm) 12 材質(フック) メッキ、ステンレス 材質(ロープ) ポリエステル
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納 質量(kg) 0.595 直径(Φmm) 265 高さ(mm) 365 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


材質 スチール 質量(g) 160 種類 カラビナ 寸法L(mm) 110 寸法d(mm) 10 使用荷重(kg) 200 破断荷重(kg) 1700 寸法m(mm) 19 寸法w(mm) 55 アズワン品番 64-5128-99
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ! ブルー 許容質量(kg) 50以下
1個
699 税込769
翌日出荷