菅野電機研究所 プリント基板実装用トランスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「菅野電機研究所 プリント基板実装用トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菅野 トランス」、「電源トランス」、「小型変圧器」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V) 100 仕様 オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子形状 ラグ 形状 BHA 型式 単相複捲変圧器 周波数(Hz) 50/60 定格 連続 入力電圧(V) 100 冷却方式 乾式自冷 耐電圧(V/min) 1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様 単巻 適合規格 JIS C 5310・6436 シールド 静電シールド:無
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V) 200-220-240。(0V端子共用) 2次電圧(V) 100-115。(0V端子共用) 仕様 RoHS指令対応 周波数(Hz) 50/60 耐電圧 AC1.5kV 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 200 接続方法 ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AC100VからAC6Vに落とす、単出力タイプの電源用ダウントランス。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様 プッシュプル用(SGタップ付) 適合 6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8 形状 WE-66 質量(kg) 1.3 寸法H(mm) 85 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 66 耐電圧 AC1500V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 66 寸法b(mm) 40 周波数特性 15~50kHz(±1dB) 容量(W) 15(50Hz) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H) (1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA インピーダンス(Ω) (一次/二次)8K/4、8、16 挿入損失(dB) 0.35
1台
23,900 税込26,290
20日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

仕様 取り付けタイプ = 表面実装。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RG2012PB。定格電力範囲 = Maximum of 0.25W。。RGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
1キット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション フライバック
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)