- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- 菊の輪台のおすすめ人気ランキング
菊の輪台のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新95件の「菊の輪台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊の支柱」、「あんどん仕立て」、「花ささえ」などの商品も取り扱っております。
菊の成長に合わせて伸縮自在の専用支柱です。
用途菊などに
材質
PVC被覆鉄線
色
ブラック
楽々菜園専用の支柱フレームセット。買い増しや買い替え時の楽々菜園専用の別売り部品です。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
スタッキング高さ(mm)
25
背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に
支柱径(Φmm)
2.3
材質
PVC被覆鉄線
玉づくり・福助作り・だるまづくり・一本仕立て・三本仕立てができるように各サイズを揃えた菊鉢です。
支柱用のガイドと支柱固定用の紐を通す穴を設けています。
色
グレー
菊の栽培に適した土容量タップリで安定感のある寸胴設計。根のサークリング現象の防止に効果的なスリット付き。通水性・通気性のよい底形状。支柱止め用の針金穴3ヵ所付。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。(8~10号)
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
菊づくりに適した専用鉢。品種や段階に応じて必要なサイズをお選びいただけます。支柱を針金で固定できる穴付き(3ヵ所)
用途鉢群。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
モーター電圧(V)
AC100
消費電力(W)
90
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品
替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様
チップソー(230・255mm)対応
質量(g)
3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色
ホワイト
材質
不織布
幅(mm)
230
長さ(m)
50
外径(Φmm)
140
シートサイズ(mm)
230×200
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正