- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 落し掛けのおすすめ人気ランキング
落し掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新157件の「落し掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落し棒 受け」、「鍵付き フランス落とし」、「ロングフランス落とし」などの商品も取り扱っております。
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質/仕上
1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ。2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ。3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)。4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)。5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
丸落し
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
33
寸法L2(mm)
30
仕上
ヘアライン仕上
寸法P1(mm)
20.5
寸法P2(mm)
13
寸法P6(mm)
20
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
エスコ品番
EA951LR-12A
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質
SS41・SPCC
仕上
ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途丸落し、フランス落しの受に
仕上
電解研磨
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上
1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ。2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ。3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金。4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金。 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
タイプ
丸落し
寸法H(mm)
16.5
寸法B(mm)
27
寸法L2(mm)
36
寸法P1(mm)
16
寸法P2(mm)
15
材質
(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品
取付ねじ
タイプ
丸落し
径(Φmm)
(芯棒)5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
8.5
取付穴径(Φmm)
3
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
適合
D40
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
427
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。
コンクリート壁とスチール収納庫の天板を固定します。
色
シルバ
付属品
ビス、ナット、アンカーボルト
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×75×75
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
用途フランス落し、丸落しの受に
材質
(外装部)SUS304
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷