- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- 落下防止 セーフティーコードのおすすめ人気ランキング
落下防止 セーフティーコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新151件の「落下防止 セーフティーコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止 インパクト」、「落下防止ワイヤー」、「ワイヤー 2mm」などの商品も取り扱っております。
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。
布製なので、からまりません。
特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)
約5以下
最大長(mm)
約1350
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
約1300
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種別
その他オプション
全長(cm)
40(自然長)、200(最大伸長)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。
布製なので、からまりません。
特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)
約5以下
最大長(mm)
約1350
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。
使用荷重(kg)
約500g以下
最大長(mm)
約730(ベルト部のみ)
ワイヤー入りで耐久力がアップ!
インパクトドライバー対応
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
材質
芯/ステンレスワイヤ
先端形状
両端フック×2個
からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
最大長(mm)
1340
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)
5以下
質量(g)
150
径(Φmm)
8
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1500
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止
色
ブラック/オレンジ
最大長(mm)
1200
材質
ポリエステル
コード径(Φmm)
14
最大荷重(kg)
(使用)3
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質
キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)
最大:11/最少:7.5
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)
1340
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)
3以下
自然長(mm)
約760
材質
【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)
約1450
使用荷重(kg)
3
トラスコ品番
370-5994
寸法L(mm)
200
線径(Φmm)
4
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)
0.8
自然長(mm)
370
最大長(mm)
1500
付属品
接続ワイヤ2本付
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
41
破断強度(kg)
(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)
0.75
ワイヤー長(mm)
(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)
1.7