落下防止器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
159件の「落下防止器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止足場」、「セーフティーロック」、「落下防止 ストラップ 工具」などの商品も取り扱っております。
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm) 4 耐久性(年) 約10年。(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm) 500(子綱) 適合 垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番 388-2292 材質(本体) スチール フック口開き(mm) 12 フック No.27C 材質(フック) スチール ランヤード(直径)(Φmm) 12(子綱) 材質(ロープ) ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別 落下防止器具 材質 スチール 表面処理 カチオン
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品 引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 6.5以下 材質(ストラップ) アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm) 1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,490 税込4,939
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーエフサービス落下防止テープ
震度6弱迄の揺れに対応。
用途書籍・ファイルの落下を防ぐ! 種別 落下防止器具 材質 シリコンゴム、PETフィルム、アグノル系粘着剤 寸法(幅W×長さL)(mm) 25×880
1セット(2本)
969 税込1,066
当日出荷

仕様 引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重 120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様 厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合 (親綱)16~18 トラスコ品番 223-2863 質量(g) 800 寸法(幅W×長さL)(mm) (ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 アイエンド:SUS316 ワイヤー径(Φmm) 4 ワイヤー SUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 LEDioc FLOOD SPOLART。LEDioc FLOOD DUELL。LEDioc FLOOD BLITZ。LEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT 材質(カシメ部) (金属)SUS316
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120 仕様 ベルト巻取り式 ベルト幅(mm) 18 機能 ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN) 2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m) 3.5 仕様 引寄せロープ標準装備 質量(g) 1360 タイプ 大径フック 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 50 ケース寸法(mm) 150×120×67 最大衝撃荷重(kN) 8 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 8以内 フック有効径(mm) 上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ 大径フック型 機能 自動巻取り式 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm) 1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ティーエフサービスタフガードダブル外付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別 落下防止器具 材質 スチール 表面処理 カチオン
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房フックキャッチ
取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm) 75×75 質量(g) 265 仕様 3/8インチ(3分)全ネジボルト専用 トラスコ品番 366-8746 材質 スチール
1個
6,898 税込7,588
当日出荷