- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 葉面散布のおすすめ人気ランキング
葉面散布のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新193件の「葉面散布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「葉面 散布 剤」、「アミノ酸 液肥」、「亜 リン 酸 液肥」などの商品も取り扱っております。
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。
有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。
有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。
有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。
カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。
展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
成分
窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
作物のカルシウム欠乏によるいろいろな症状に的確な効果があり、品質のよい作物が収穫できます。 。葉面からの吸収がよく、過湿または乾燥時で根が弱っている場合でも高い効果が期待できます。
名称
特殊肥料
有効成分
塩化カルシウム72.0%以上
性状
類白色顆粒
登録保証
山口県第299号
毒劇区分
普通物
1本(500g)
¥529
税込¥582
当日出荷
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物
花、野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称
ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率
250~2000
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)82492
N(窒素)型。初期生育用(栄養生長)新葉の伸長・展開促進・樹勢回復に。
成分
窒素4.0%、リン酸2.5%、加里2.0%、苦土1.5%、マンガン1.0%、ホウ素0.20%、鉄0.2%、銅0.05%、亜鉛0.05%、モリブデン0.2%
使用方法
500倍液を基準として3~7日おき、2~3回葉面散布する
登録保証
生第(号)33899
1袋(1kg)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
植物は栄養分の吸収を植物体の全表面で行い、葉面からの栄養分の吸収 利用率は高く、吸収速度も速い。土壌施用に比べ数倍から20倍の効果が期待出来るとも言われています。
微量要素の欠乏は、特定の成分だけが欠乏するのでは無く、類似の成分が同時に欠乏している場合が多いので、葉面散布には海で育った海藻(ハイケルプエキス)の総合栄養素の補給が理想的です。
使用方法
葉面散布、かん水、かん注
名称
帝中液肥3号
希釈
【苗床】水稲:300~500倍希釈液、野菜:500~800倍希釈液 。【本圃】野菜:500倍(作物が弱っている時は800倍)、果樹:芽出し肥の場合は500倍(災害回復を目的とする場合は800倍~1000倍を3日おきに2回散布、翌週には500倍~800倍希釈液で使用)
登録保証
生第85925号
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
希釈倍率
1000
材質
尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物
成分(チッソN-リン酸P-カリK)
5-5-5
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。
有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。
アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。
展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
用途コック付き
成分
窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
1缶(12kg)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
生育に合わせて処方を使い分けられます。
特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。
pHが中性で安心して使用できます。
用途生育促進、葉色改善、風水害対策、樹勢強化
登録保証
生第68819号
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)7-5-3
性状
液体
pH
中性
使用方法
通常300~400倍で3~5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。
ほう素欠乏による作物の生育障害の予防に効果が期待できる即効性の葉面散布液肥です。ほう素を主体に微量要素も豊富に含みますので植物の生理障害予防にも効果が期待できます。トマト…き裂果、尻ぐされキュウリ…芯止り、き裂果大根…赤芯、首き裂他。
適合作物
トマト、キュウリ、大根
容量(mL)
500
登録保証
88465
1個(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
タイプ
水でうすめる液体
適合作物
野菜、草花、花木、観葉植物、バラ、鉢花、洋ラン、東洋ラン、サボテン、盆栽など
1個(720mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。
即効性の葉面散布剤です。
用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。
適合作物
トマト、メロン、白菜、キャベツ
仕様
即効性葉面散布剤
成分
(カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×105
名称
家庭園芸液状複合1号
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)88464
1本(100cc)
¥559
税込¥615
当日出荷
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分
【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH
中性(6~7)
比重
1.5
性状
無色透明液体
登録保証
生第91133号
水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。
用途植物の栄養障害予防に。
仕様
植物ビタミン剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×180×30
名称
ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号
肥料の種類
指定配合肥料
登録保証
指定配合肥料
1箱(400g)
¥619
税込¥681
当日出荷
栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤
成分
カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸
登録保証
徳島県第289号
1袋(1L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
植物栄養剤として、アミノ酸をはじめタンパク室をつくる核酸をバランス良く配合しています。
葉面散布剤として、吸収を早くするために分子量の大きさを調整しています。
吸収力は早く60分で80%吸収されます。
代謝を良くし、1年間の生育に必要な葉数を早く確保し幼果期の細胞を多くします。
適合
果樹、野菜類、花木類
使用方法
800倍で葉面散布
名称
有機入り液体複合肥料ガイピープロ
主成分
アミノ酸
登録保証
生第66771号
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
生育に合わせて処方を使い分けられます。
特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。
pHが中性で安心して使用できます。
用途着果促進、果実・根茎肥大(花芽分化)
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)3-7-6
使用方法
通常300~400倍で3~5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。
pH
中性
性状
液体
登録保証
生第68820号
キレートカルシウムを10%(CaO)配合しています。
メリット(メーカーの葉面散布肥料)と希釈混用して使用できます。
用途作物のカルシウム補給にご使用ください。作物の葉など特定の部位に吸収されたカルシウムは、再移動しない特性があります。また、根の先端が傷んでいると、作物はカルシウムを吸収できません。そのような場合に、カルシウムが欠乏しやすい生長点や果実へ直接散布することで、カルシウムを効果的に補給することができます。
登録保証
第H22-8号
性状
液体
使用方法
通常300~1000倍程度にうすめて散布します。樹勢の弱い園または作物では、1000倍にうすめて散布してください。