蒸れないマスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
94件の「蒸れないマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスク 換気」、「夏用不織布マスク」、「息苦しくないマスク」などの商品も取り扱っております。
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用 GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質 本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン タイプ 換気口付きマスク 対象 風邪・花粉・埃等 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1袋ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肌触りの良い2WAY素材 耳が痛くなりづらい幅広設計 効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回 裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用 CLEANSEはクラボウの登録商標です。 抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。 耐久性 素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。 広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。 持続性 50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。 試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性 口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。
材質 ナイロン、ポリウレタン他 寸法d(mm) 90 寸法c(mm) 65
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクを付けたままでも会話がしやすいです。 口元に空間があり、息がしやすいです。 耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。 種別 簡易マスク 材質 (カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン 縦(mm) 135 横(mm) 152 生産国 日本
1箱(150枚)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触冷感マスク、夏に涼しい 表生地フッ素樹脂加工、強撥水処理 日本製防菌糸デオセル使用 スーパーナノテク技術で防臭加工 息苦しくない 裏側ニットのモダール生地で、肌に優しい 伸縮性があり顔にフィットします ハンドメイドで立体マスク 複数回洗って使用可能
材質 ポリエステル90%・ポリウレタン10% / レーヨン(モダール)80%・綿14%・再生繊維(テンセル)6%・日本製の防菌糸デオセル使用、(耳紐)ナイロン・ポリウレタン
1セット(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。 セット内容 充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本 寸法(mm) 76×40×27 サイズ フリー 質量(g) 38 電池 リチウムイオン 充電時間(時間) バッテリー:約2 アズワン品番 64-9621-02
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

NISSAN NISMO(R)マーク入りのおしゃれな立体型マスクです。蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として 材質 換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC 寸法(mm) マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100 材質(本体) ポリエステル:95%、スパンデックス:5% 機能 換気口付きマスク 対象 風邪・花粉・ほこり等 材質(耳紐) ポリエステル:75%、スパンデックス:25% RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場 シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。 前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。 ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。 カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。 締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
サイズ フリー(57~60cm未満) 規格 PSC、SG(125cc以下用) 質量(g) 約900 材質 帽体:ABS 付属品 サイズ調整スポンジ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(3色×1枚)ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗って繰り返し使える! 耳が痛くなりにくい! 3層構造で綿素材配合!
寸法(mm) 230×150×10 混率(%) 表側:ポリエステル75、綿25、中間層・裏側:ポリエステル100 寸法(cm) 13.5×18.5 機能 温感 対象 花粉、飛沫、ホコリ等(非医療用)
1セット(3枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度のスポーツウェア素材で伸縮性抜群。やわらかな着け心地で顔にやさしくフィットします。速乾性に優れた素材で繰り返し洗えます。一般的な不織布製の使い捨てマスクに比べ接触冷感あり。
材質 ポリエステル100%
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗って繰り返し使える立体マスク3枚セット! 触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適にご使用いただけます! 伸縮性抜群で長時間着けていても耳が痛くなりにくく、お顔にやわらかくフィットします。
材質 ポリエステル95%ポリウレタン5%
1セット(3枚)ほか
200 税込220
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品 充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm) 77×36×101 質量(g) 170 USBケーブル(m) 1 風量調整 3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間) 約3~4 入力電源 DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh) 4000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

マスクを付けたままでも会話がしやすいです。 口元に空間があり、息がし易いです。 耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途病室など各種施設内に。 一般マスクより優れたフィルター機能を必要とされる方に。 種別 簡易マスク 材質 (カップ部分)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、ポリエステル 生産国 日本 細菌ろ過効率(BFE) 98.8%
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として 材質 本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g) 約65(電池含まず) 外形寸法(mm) 125×52 電源 単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm) 74 連続動作時間 約3.5時間
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として 材質 換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC 寸法(mm) マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100 材質(本体) ポリエステル:95%、スパンデックス:5% 機能 換気口付きマスク 対象 風邪・花粉・ほこり等 材質(耳紐) ポリエステル:75%、スパンデックス:25% 再生紙使用マーク 適合
1枚
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品 Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g) 約190 電源 5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm) 外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間 ご購入日から半年間 風量調整 モード 強モード/弱モード 入出力 5V/2.2A プレート温度(℃) 外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間) 強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質 ABS/TPU 寸法(mm) 98×50×102 質量(g) 253 出力 USB 5V/2.1A(最大) 入力 USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整 ファン:3段階 充電時間(時間) 約4 連続動作時間 【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

レッドスパイスクリップマスクファン
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を 涼しく快適にするマスク専用ファンになります。 不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。 通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。 軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。 セット内容 USBケーブル、専用ポーチ 材質 ABS、PP 質量(g) 22 消費電力(W) 0.5 電源 USB充電式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:76×36×16 連続使用時間(時間) 約3.5 充電時間(時間) 約5 商品タイプ 扇風機
1個
4,290 税込4,719
5日以内出荷