蒸気 配管 バンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
167件の「蒸気 配管 バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 支持金具」、「ローラー バンド」、「単管パイプ レール」などの商品も取り扱っております。
昭和コーポレーションローラー金物ワッパー付
ローラーの玉はすべて鋳物製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。 材質 【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーション吊式ローラーバンドタン付
ローラーの玉(15A~25A)はスチール製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。 材質 【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】スチール ボルト 【吊りボルト】W3/8 寸法W(mm) 25 板厚t(mm) 1.6 締付BN 6×20
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーション吊式ローラーバンドタン付
ローラーの玉(32A~150A)は鋳物製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。 材質 【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラー(Aタイプ)にガイドが付いた製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質 ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
459 税込505
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伸縮配管用のローラーバンド。250A以上は角形枠に補強板を溶接しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪 材質(本体) 熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g) 428 材質(車輪) ポリアミド(PA) 許容荷重(N) 1000 適合径(Φmm) 31.8~48.6 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31893
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様 塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無 種類 フロアーバンド 施工内容 排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質 高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A) 100(300) 適合管外径(Φmm) 114 スライド寸法(mm) 160/300
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類 フロアーバンド 材質 スチール電気亜鉛メッキ
1個
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)