- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- 蒸気用フィルターのおすすめ人気ランキング
蒸気用フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新364件の「蒸気用フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール フィルタ」、「日本ポール」、「tlv スチーム トラップ」などの商品も取り扱っております。
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。
高い空隙率です。
低い圧力損失です。
高い収塵能力です。
縦溶接線のないシームレス構造です。
均一な孔構造です。
各種合金での製作が可能です。
エネルギーの損失が少ないです。
交換頻度の減少および洗浄が容易です。
長いろ過寿命です。
優れた耐久性です。
正確なろ過精度です。
幅広いアプリケーションに対応します。
材質
(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム
直径(Φmm)
60.3
耐差圧(MPa)
正方向0.34(カートリッジ外→内)
長さ(inch)
約10
耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM
接続口径
PF3/4"
外径(Φmm)
116
設定圧力(MPa)
0.7MPa
最高使用温度(℃)
95
スチーム用ハウジングです。
材質
304SST
設計圧力(MPa)
0.5
設計温度(℃)
170
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。
軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)
0.98(10kg/cm2G)
流量(m3/min)
1~2m3/時間(目安)
推奨流量(L/min)
19
外径(Φmm)
96
主な適合純正品番
Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター
材質
(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE
使用温度範囲(℃)
120まで
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過
仕様
(シェル、カバー)溶接
材質
ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE
外径(mm)
96
設計圧力(MPa)
0.98
耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。
接続口径
3/4インチPT(20A)
付属品
脱着用レンチ×2、吊り固定金具
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ102×322
使用温度(℃)
約4~50
最大使用圧力(MPa)
0.98
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス
20K
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)
SCS13A
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
網目(ストレーナ)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様
ストレーナ
材質(カバー)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)
SCS13A
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質
(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン
ろ過精度(μm)
0.2
Oリング
シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)
耐久性
142℃で165時間
使用期間
60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月
最大許容差圧(MPa)
20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
SUS316L相当、サニタリー仕様、内面バフ#400研磨後電解研磨加工、残液の少ない構造
接続口径
IDFヘルール1.5S
材質(本体)
316LSST(SUS316L相当)
材質(ガスケット)
シリコーンゴム
アズワン品番
61-8508-90
設計圧力(MPa)
0.7
1台
¥639,800
税込¥703,780
73日以内出荷
液体/気体用ハウジングです。
コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン)
10インチカートリッジ1本装着
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質
ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM
最大使用圧力(MPa)
0.69
適合フィルター
形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。
接続口径
PT3/4
材質
本体/SUS316、Oリング/EPDM
直径(Φmm)
89
耐圧(MPa)
0.7MPa
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径
PT3/4
仕様
カートリッジ500mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番
455-5368
材質
(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
685
基準周囲温度(℃)
常温
外径(mm)
120
設計圧力(MPa)
0.49
1台
¥67,980
税込¥74,778
24日以内出荷
タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
材質
304SST
アズワン品番
64-5239-67
継手
2Sフェルール
設計温度(℃)
120
リバース・ウルチポア用ハウジングです。10インチカートリッジ1本装着
材質
304SST
アズワン品番
64-5239-65
継手
Rc1
設計圧力(MPa)
0.99
設計温度(℃)
80
1台
¥169,800
税込¥186,780
91日以内出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類
ストレーナー
最高温度(℃)
220
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-7.21ケ/cm2
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径
PT3/4
付属品
吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質
キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
Φ104×360
常用圧力(MPa)
0.6
アズワン品番
1-9013-11
通液可温度(℃)
4~45
1個
¥54,900
税込¥60,390
8日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質
(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン
ろ過精度(μm)
0.2
Oリング
ダブルOリングシール(AS568A-226)
耐久性
125℃で100時間
アズワン品番
64-5239-09
使用期間
60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月
長さ(inch)
10(254mm)
最大許容差圧(MPa)
20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
1本
¥56,980
税込¥62,678
91日以内出荷
小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。
FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。
疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。
液体の滅菌性能も確認済みです。
構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質
(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)