- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 蒸留フラスコのおすすめ人気ランキング
蒸留フラスコのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新155件の「蒸留フラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーブ 蒸留器」、「蒸留装置」、「蒸留」などの商品も取り扱っております。
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別
丸底フラスコ
材質
ほうけい酸ガラス
枝管角度(度)
75
枝管長さ(mm)
100
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品
シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
この形のフラスコは現在各国で使用されております。その特徴は付着した内容の取出し、洗浄が容易なこと、減圧での操作が可能なこと等です。飛沫の混入を嫌う操作や溶媒精製、蒸留等に用います。
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。
・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。
・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容
丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター
型式
ガラス部
1セット
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
TGK品番
0000-43-01-26
種別
三角フラスコ500mL用
型式
FVG-500
外形寸法(mm)
Φ125×255(受け台Φ180)
透明共通
19/38
1個
¥74,700
税込¥82,170
3日以内出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。
・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。
・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。
・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容
丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター
型式
ガラス部
1セット
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
種別
丸底フラスコ
材質
ほうけい酸ガラス
枝管角度(度)
75
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
溶剤回収、又は沸点が離れた液体混合物の蒸留分離に適しています。留出蒸気の沸点が測定できるようになっています。