蓄熱暖房機のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
75件の「蓄熱暖房機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄熱暖房機 パナソニック」、「テンパール分電盤カバー」、「分電盤20回路」などの商品も取り扱っております。
仕様 電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm) 325 深さ(mm) 111 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 種類 ホーム分電盤 ドア 回路スペース 2 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペース なし 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様 コンデンサ内蔵 材質 (モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム 電源 AC 過熱保護装置 サーマルプロテクタ内蔵 軸受種類 ボールベアリング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.76 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.70/3.80 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2000/1600 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 48/41 入力(W)(50/60Hz) 45/41 電流(A)(50/60Hz) 0.81/0.71 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 68.6/77.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
41日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 厚さt(mm) 3 材質 SUS304
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気のカーテンで冷暖気を逃しません。 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V) 単相100、 50/60Hz 電源コード(m) 全長約4.4 保証期間 1年 最大風速(m/s) 強11.5/弱9.5(吹出口) リモコン 有線リモコン
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 2.04/1.84 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 1800/1650 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 42/39 入力(W)(50/60Hz) 22/20 電流(A)(50/60Hz) 0.38/0.35 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 44.1/50.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 2.04/1.84 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 1800/1650 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 42/39 入力(W)(50/60Hz) 22/20 電流(A)(50/60Hz) 0.38/0.35 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 44.1/50.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板 使用温度範囲(℃) 0~+40 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.23/0.21 電圧(V) AC100 モータータイプ 単相、2P、くまとり式 最大風量(m3/min) 2.0/1.8(±10%) 騒音レベル(dB(A)) 36/36(±3) 保存温度範囲(℃) -20~+85 回転速度(r/min) 2400/2300 入力(W) 13.2/12.5 最大静圧(Pa) 32.0/38.0 モータ配置 保存湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.65 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.20/3.60 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2150/1850 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 50/46 入力(W)(50/60Hz) 43/40 電流(A)(50/60Hz) 0.76/0.69 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 72.5/91.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.76 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.70/3.80 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2000/1600 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 48/41 入力(W)(50/60Hz) 45/41 電流(A)(50/60Hz) 0.81/0.71 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 68.6/77.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縦(mm) 320 仕様 扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 50mm。奥行 = 201mm。寸法 = 47.5 x 50 x 201mm。騒音レベル = 49dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板 使用温度範囲(℃) 0~+40 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.20/0.18 電圧(V) AC100 モータータイプ 単相、2P、くまとり式 最大風量(m3/min) 1.2/1.3(±10%) 騒音レベル(dB(A)) 34/37(±3) 保存温度範囲(℃) -20~+85 回転速度(r/min) 2600/2900 入力(W) 11.5/10.5 最大静圧(Pa) 23.5/31.0 モータ配置 保存湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷