- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 非常用電源
- 蓄電池 大容量のおすすめ人気ランキング
蓄電池 大容量のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新364件の「蓄電池 大容量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 蓄電池」、「ポータブル蓄電池」、「蓄電システム」などの商品も取り扱っております。
蓄電容量は余裕の5.1KWhで実用性はバッチリ
持ち運びが可能なソーラーパネルで、繰り返し充電可能。
キャスター付きで簡単に移動可能。
充電時間(時間)
8.5
質量(kg)
80
保証期間
3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧(V)
AC90~132(UPSモード:90~110)/ソーラーパネル
色
ブラック
付属品
AC入力ケーブル・PV入力ケーブル・ケーブル用袋・説明書
幅(mm)
284
高さ(mm)
691
使用温度範囲(℃)
0~45(充電0~40)
奥行(mm)
559
定格出力(W)
2000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(LiFePO4 リン酸鉄)
波形
50/60Hz (正弦波)
保管温度範囲(℃)
-25℃~40
バッテリー容量(Wh)
5120
入力ポート
AC90~110V
出力ポート
AC100V、4ポート
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。
長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。
外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。
AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
充電時間(時間)
約5
容量
1200VA 800W(蓄電容量)
出力電圧
正弦波
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×700×400(キャスター部を除く)
電池
シール鉛蓄電池
使用環境温度(℃)
0~40
バックアップ時間
約3時間(500V)/約2時間(800V)
ポート
(出力)AC100V6個口
総質量(kg)
約120
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
仕様
●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大
セット内容
EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書
出力
3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W
本体質量(kg)
約51.5
定格容量
4096Wh
入力
【AC】100-240V 15A 50/60HZ
バッテリー
【サイクル寿命】4000回(80%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
約693×341×410
1箱
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
バッテリー容量(Wh)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
運転音(dB)
38以下
入力電圧(V)
単相AC100±10
負荷力率
1.0(変動範囲:0.7~1.0出力容量は1.5kVAを超えないものとする)
定格出力
1.5kVA/1.4kW
質量(kg)
約52
出力電圧(V)
単相AC101±3
運転モード
バックアップモード(工場出荷時)、ピークシフトモード、エネマネモード、PVモード(設定時変更)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×585×514(背面突起部含む)
充電時間(時間)
約4(工場出荷時)/約2(設定変更時)
保証期間
3年(延長保証登録時10年)
周波数(Hz)
50/60
インターフェース
有線LAN
設置場所
屋内
使用温湿度範囲
-10~40℃/5~95%RH
仕様
【定格出力可能時間】約90分、【太陽電池入力(DC)接続口数】1口、【停電発生時瞬断時間】約0.004秒(工場出荷時)
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
3日以内出荷
仕様
使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上
適合
EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機
セット内容
DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1
質量(kg)
約23
出力
【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W)
電力(W)
最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400
接続
Wi-Fi、Bluetooth
入力
AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A)
寸法(cm)
49.7×24.2×30.5
バッテリー
エクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート
電池
LFP(LiFePO4 バッテリー)
保証期間
5年
充電方式
AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
2048
1箱
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
大容量2,048Whリン酸鉄リチウムイオン電池。
充電しながら使えるパススルー機能。
AC・シガーソケット・太陽光(オプション使用)から充電可能。
リン酸鉄リチウムイオン電池単体での交換が可能。
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
キャンプギアやインテリアに合うカラーバリエーションを展開。
大容量かつ高出力なので、家庭にあるほとんどの家電を使用することができる。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、電池寿命が約3000回以上と通常のリチウムイオンバッテリーの約6倍で、万が一の短絡の際に発火に必要な酸素が発生しないため安全性が高く、1ヶ月の自己放電率が1%以下と少なく、-20℃の環境でも使用でき、低温にも強い。
LEDライト搭載で、停電・防災対策としても○。
用途キャンプ・アウトドア
車中泊・キャンピングカー
防災品
工具給電用
取扱説明書
取扱説明書(23.4MB) (23.35MB)
防災専用に開発された蓄電池
一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。
その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。
充電台数
5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。
iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。
蓄電池容量について
1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。
常時充電方式
蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。
例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。
一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。
定格電力を低く設定
パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。
防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。
蓄電池の安全設計
防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。
バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。
他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。
豊富なUSBポート
「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。
また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。
可搬型の重量
防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。
その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。
AEDキャビネット
全AED機種に対応。AEDキャビネットがBPS(防災用電源)と合体!国内で使用されている全機種のAEDが収納可能です。
ハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際、必要な道具も保管することができます。
※AED本体は製品に含まれておりませんので別途ご準備ください。
蓄電池タイプ
防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B
蓄電池容量(Wh)
1067
出力
AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8
バッテリー容量(mAh)
防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800
セット内容
防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個
仕様
ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
質量(kg)
130
容量
初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)
580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)
20
定格容量
7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式
自然空冷
出力時間
65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力
5.70kW
設置場所
屋内/屋外
入出力
DC290V~450V
動作温度範囲(℃)
-10~45
最大出力電力
5.65kW
最大入力電流(A)
20
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
11日以内出荷
さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!。手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!。家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!。万全の保護機能で本体、使用家電を守る!。。
質量(kg)
約6.5
電圧(V)
11.5~22(AC・DC・PV入力)
定格電力(W)
519
目盛
バッテリー表示:5
公称電圧(V)
11.1
充電時間(時間)
約8~10(付属AC充電器使用時)
充電池タイプ
リチウムイオン電池
動作温度(℃)
-10~40
バッテリー容量(mAh)
140000
充電方式
CCCV(定圧定流)
アズワン品番
65-0502-46
定格容量(A)
46.84/11.1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約306×200×176
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
非常用蓄電システム(蓄電池)CUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA)
非常用蓄電システムCUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA)
医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 Power – Medical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。)
小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。
信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用
事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能
無煙、静音の発電機として屋内利用が可能
小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能
リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。
負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)
68
使用温度範囲(℃)
[室温]-10~40
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×724.4×512
定格出力容量(VA)
1500
充電時間(時間)
18(満充電)、12(80%充電)
使用場所
屋内専用
使用可能時間(分間)
120(1500VA)
使用環境湿度(%)
5~95RH(但し結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓄電池容量(Wh)
3.3k
切替時間
20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
3日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
プライム・スター株式会社は、平成31年3月15日、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会様より最優秀レジリエンス賞を受賞致しました。
「第5回ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)」
【最優秀賞受賞製品】HUG-400A (普及版ポータブル非常用蓄電池)
大容量リチウムイオンバッテリー【HUG-400A】
小型で軽量ながら実用性に優れ、もしもの時のために備える事が出来る蓄電池。
AC電源、ソーラーパネルから充電も可能で使い方も簡単。
スマートフォン、タブレット、ノートパソコンや液晶テレビ等、様々な電化製品・電子機器に使用でき、非常時の不安を解消します。
入力電圧(V)
AC100~240(アダプタ)/ソーラーパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg)
5.3
付属品
AC充電アダプター ・ACケーブル・ソーラーパネル。充電ケーブルコネクター・説明書
幅(mm)
233
高さ(mm)
284
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
148
定格出力(W)
300
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
7
波形
50/60Hz (正弦波)
保管温度範囲(℃)
0~40
バッテリー容量(Wh)
390
入力ポート
AC100~240V(アダプター)・ソーラーパネル
出力ポート
AC100V、2ポート/USB(MAX 3.5A) x 6
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。
これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。
EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。
これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。
2年間の保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
蓄電池容量(Wh)
3600
電圧(V)
48
寸法(cm)
63.5×28.5×41.6
質量(kg)
約38.1
各種認証
PSE(海外の認証も複数取得)
入力
48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合)
出力
45V-54V 最大4260W
使用電池
LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
電池寿命
約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%)
使用温度範囲(℃)
-10~45(推奨20~30/充電時0~45)
保管温度範囲(℃)
-10~45(推奨20~30)
保護機能
過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
1箱
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム"
1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。
2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。
3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。
4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。
5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。
6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。
7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。
8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。
9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×698×198
設置場所
屋外
騒音値(dB)
パワコン:40以下
絶縁方式
トランスレス方式
保護等級
IP55相当
保護
単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
効率
効率:96.0% / 最大効率:96.5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×698×198
冷却方式
パワコン:内部ファン
使用環境温度(℃)
パワコン:-20~+45
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品
車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)
299.7
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
190.5
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
奥行(mm)
191.5
定格出力(W)
500
バッテリー
NCM
バッテリー容量(Ah)
31.9
充電時間(時間)
コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形
純正弦波
バッテリー容量(mAh)
191400
保管温度範囲(℃)
-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート
【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)
708.18
入力ポート
AC/シガーソケット/ソーラー
出力ポート
AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
停電対策の非常用電源・バックアップ電力の備えとして、病院・医療・クリニック・福祉施設や公共施設、企業・事業所等における業務継続を可能にする可搬型の業務用小型蓄電池です。思わぬ給電経路の断線等による停電トラブルに対し、設置導入時の建築面での課題を解消し、排気ガスや騒音の心配もなく屋内でご利用いただけます。設置スペースや燃料備蓄等の心配も、追加配電工事等の費用もなく、補助電源としての活用、最低限の設備、医薬品や大切な検体等を守るためのフリーザーやインキュベーター等、特定機器のバックアップ、非常用発電機のトラブルや燃料不足等へのリスク対策など、必要な場所、必要な用途でのフレキシブルな電源確保を可能とします。一般社団法人防災安全協会「防災製品等推奨品」認証
用途非常用 屋内置き
付属品
電源コード(15A対応/2.5m)/プラグ変換コネクタ(3P→2P)/保証書(お客様保管用)
質量(kg)
99
周波数(Hz)
50/60
出力
AC100V/単相2線(コンセント2口)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×650×593(キャスター含む)
定格出力(W)
ノーマルモード:1100/バックアップモード:1500
入力
AC100V/最大15A
機能
切替:停電時自動切替/10ms(0.01秒)
保証期間
蓄電システム本体 10年間(電池除く)
使用環境温度(℃)
-10~40/屋内
充電時間(時間)
完全放電させた状態から14以内
蓄電池タイプ
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用
警報機能
インバーター異常検出/電池電圧低下/本体点検警報(10年)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
4300
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
高容量・高出力ポータブル電源でありながら持ち運びが可能なキャリータイプです。また、UPS機能も搭載していますので、事務所内のバックアップ電源としてもご使用いただける汎用性が高い日本製のポータブル電源です。
※3色(黒/黄/橙)から選択できます。
電動グラインダーなど建設現場/工事現場のパワフルな機器でも余裕で使うことができ、大きな発電機を運び込むのが困難な山中、トンネルなどでの作業時にも持込に便利なキャリータイプです。
撮影現場で使用されるテレスコーピック(伸縮)クレーンの専用電源としての使用も可能です。
ワクチン保管、食品保存用の、保冷庫・フリーザー・各種冷蔵庫の非常用電源としてもお勧めです
【9つの保護機能搭載】
大容量で大きなエネルギーを持つからこそ、安全性を重視したこだわりの日本製ポータブル電源です。9つの保護機能を搭載しています。
(1)過充電保護回路、(2)過放電保護回路、(3)過負荷保護回路、(4)短絡保護回路、(5)過熱保護回路、(6)入力低電圧保護回路、(7)入力過電圧保護回路、(8)出力過電流保護回路、(9)出力側突入電流保護回路
付属品
ACコード、取扱説明書
幅(mm)
508
質量(kg)
55
高さ(mm)
645
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
奥行(mm)
368
入力容量
最大1500"(充電初期時)
方式
【非常用電源モード】インバータ変換方式、【USP運転モード】常時商用給電方式
出力電圧(V)
AC100
最大電流(A)
15以下(充電初期時)
入力電圧(V)
AC100
出力電流(A)
【非常用電源モード】30、【USP運転モード】14.5
定格出力(W)
【非常用電源モード】3000(1500×3口と30001口での合計)、【USP運転モード】1450
騒音値(dB)
50以下
冷却方式
強制冷却(冷却ファン)
出力周波数(Hz)
50/60
バッテリー
三元系リチウムイオンバッテリー
寿命
期待:約5年(バッテリー周囲温度25℃)(1回/日の頻度で充放電した場合)。サイクル:2000サイクル(初期容量から60%まで低下)
保護回路
入力:低電圧、出力:過放電、温度、過負荷、短絡、その他:バッテリー異常、温度異常
設置方法
平置き
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(時間)
約6
波形
正弦波
動作湿度(%)
20%~85(ただし結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックアップ期間
【非常用電源モード】約1時間(3000W)(周囲温度25℃、新品電池)、、【USP運転モード】約2時間(1450W)(周囲温度25℃、新品電池)
最大ピーク電力(W)
6000(25℃時0.1秒以内)
切替時間
10ms以下
保存湿度範囲(%RH)
20~85(ただし結露なきこと)
バッテリー容量(Wh)
3000
入力ポート
AC100V
出力ポート
AC100(15A)×3、AC100V(30A)×1
停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なく給電可能。
大出力の機器に対応できるハイパワーな1500W出力。 ※1
コールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。
長時間のバックアップに対応する5120Whバッテリー搭載
2000回以上の充放電サイクル寿命※2と、安心・安全な鉄系リチウムバッテリー搭載。
出力電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力周波数
商用給電時 :入力周波数に同じ、2400VA/1500W(バッテリ給電時)連続1200W推奨、瞬時(1s)1500W (商用給電時)※日本国内電気安全法に基づき、推奨しております。
入力電圧範囲(V)
AC74~130
波形
(電圧)正弦波
蓄電池形名
リン酸鉄リチウムイオン蓄電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×640×640(キャスター含む)
蓄電池容量(Wh)
5120
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寿命
10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。
定格出力
2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時)
使用温湿度範囲
充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事
出力容量
最大2400VA(バッテリー給電時)
運転方式
ラインインタラクティブ方式
切替時間
20ms以内(100W負荷条件/出力波形で測定時)
質量(kg)
96
充電時間(時間)
約48(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約52(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc
保管温湿度範囲
0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事
仕様
【入力インレット】IEC60320 C14 または端子台接続可、【停電検出後】10ms以内(100W負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】コンセント:正面×4口/背面×2口/端子台:背面×1口、【放電時間】約540分(500W/負荷時)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容
AC充電用ケーブル×1、PV充電用ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、QC合格証明書×1
材質
リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)
500
高さ(mm)
760
奥行(mm)
300
最大出力(W)
6000
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100
定格出力(W)
3000
関連資料
(0.52MB)
1台
¥900,000
税込¥990,000
当日出荷