- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 蓄電池設備 表示のおすすめ人気ランキング
蓄電池設備 表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新115件の「蓄電池設備 表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄電池設備」、「蓄電池設備 標識」、「発電設備 表示」などの商品も取り扱っております。
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。
トラスコ品番
435-8145
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット固定
質量(g)
150
縦(mm)
150
横(mm)
300
表示内容
蓄電池設備
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)
1
種別
設備
材質
ラミプレート
取付方式
両面テープ/マグネットシール
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。
トラスコ品番
435-8173
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット固定
質量(g)
210
縦(mm)
225
横(mm)
300
表示内容
危険 蓄電池設備 DANGER! ACCUMULATOR EQUIPMENT!
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
当該情報の明示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
取付穴
4ヵ所(4mm)
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
表示内容
変電設備
裏側に粘着両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
材質
ポリエステル
取付方式
マグネット
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
当該情報の明示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
取付穴
4ヵ所(4mm)
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
表示内容
蓄電池設備
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
225×300
質量(g)
80
エコマーク認定
認定
材質
PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×450×1
取付方式
4隅穴
材質
鉄板
仕様
普通山・穴4スミ
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
450×300
質量(g)
540
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式
マグネット
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
400
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×300
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式
マグネット
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
500
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×200
標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
適合機種
防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯
種類
小形制御弁式鉛蓄電池
使用温度範囲(℃)
-15~+40
公称電圧(V)
12
寿命
(期待)3年/25℃
充電方式
定電圧充電
電源品質に合せた給電方式:
入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。
給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能:
高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。
LCD表示:
LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。
低ノイズ:
VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。
小型・軽量:
体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。
RTモデル対応でフレキシブル:
・ラックマウント、タワー設置の両方に対応
・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現
・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張
・バッテリホットスワップ機構による無停止交換
環境対応に考慮したRoHS対応設計:
環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。
オンライン対応のインテリジェント:
・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能
・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御
・バッテリ状態監視機能(充電休止中)
・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵
・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載
・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御
セーフティ:
・UL1778認定品
・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152)
・VCCI Class A適合品(PEN302)
・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152)
・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
出力電圧(V)
100、110、120±3%以内(インバータ給電時)
定格入力交流電圧(V)
100/110/120
運転方式
常時インバータ給電、常時商用給電方式
冷却方式
強制空冷
出力周波数(Hz)
50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)
出力波形
正弦波
バッテリー
小形制御弁式鉛蓄電池
力率
(常時インバータ給電方式)0.95以上
許容電圧範囲(V)
インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%
入力周波数(Hz)
インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)
許容相対湿度(%)
25~85(結露なきこと)
周囲温度(℃)
0~+40
カードスロット
あり(X-slot)
線数
入力:2線・出力:2線
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
建物入り口上部付近に大きく表示できる5枚組タイプです。
仕様
裏面粘着
材質
PVCステッカー
取付方式
裏面粘着
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識