蓄電池設備のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
130件の「蓄電池設備」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄電池」、「充電器 家庭用」、「蓄電池設備 標識」などの商品も取り扱っております。
パワーコムジャパンハイブリッド蓄電システム
ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。 長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。 外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。 AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
充電時間(時間) 約5 容量 1200VA 800W(蓄電容量) 出力電圧 正弦波 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×700×400(キャスター部を除く) 電池 シール鉛蓄電池 使用環境温度(℃) 0~40 バックアップ時間 約3時間(500V)/約2時間(800V) ポート (出力)AC100V6個口 総質量(kg) 約120
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム" 1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。 2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。 3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。 4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。 5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。 6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。 7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。 8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。 9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 445×698×198 設置場所 屋外 騒音値(dB) パワコン:40以下 絶縁方式 トランスレス方式 保護等級 IP55相当 保護 単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式 効率 効率:96.0% / 最大効率:96.5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 445×698×198 冷却方式 パワコン:内部ファン 使用環境温度(℃) パワコン:-20~+45
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
980 税込1,078
当日出荷

電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。 トラスコ品番 435-8145 材質 ゴムマグネット 厚さ(mm) 0.8 取付 マグネット固定 質量(g) 150 縦(mm) 150 横(mm) 300 表示内容 蓄電池設備
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm) 1 種別 設備 材質 ラミプレート 取付方式 両面テープ/マグネットシール
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(kg) 130 容量 初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による) 外形寸法(mm) 580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く) 出力電流(A) 20 定格容量 7.04kWh(0.3CA放電(25℃)) 冷却方式 自然空冷 出力時間 65分(蓄電池のみで運転した場合) 定格入力電力 5.70kW 設置場所 屋内/屋外 入出力 DC290V~450V 動作温度範囲(℃) -10~45 最大出力電力 5.65kW 最大入力電流(A) 20
1台
1,198,000 税込1,317,800
11日以内出荷

当該情報の明示に。
材質 アルミ 厚さ(mm) 1 取付穴 4ヵ所(4mm) 取付け方法 ビス止め(ビス別売) 表示内容 蓄電池設備
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品 ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容 本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) 10~30(充電0~30) 奥行(mm) 240 コード長さ(m) ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W) 200 バッテリー リチウムポリマー 充電時間(時間) 約8 波形 正弦波 出力端子 (本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃) 0~40 入出力 【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh) 200 入力ポート AC 出力ポート AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

仕様 ●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大 セット内容 EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書 出力 3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W 本体質量(kg) 約51.5 定格容量 4096Wh 入力 【AC】100-240V 15A 50/60HZ バッテリー 【サイクル寿命】4000回(80%) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 約693×341×410
1箱
349,800 税込384,780
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取付方式 4隅穴 材質 エコユニボード 仕様 2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 225×300 質量(g) 80 エコマーク認定 認定
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PRIME STAR(プライム・スター)防災非常用蓄電池 大容量5100Wh
蓄電容量は余裕の5.1KWhで実用性はバッチリ 持ち運びが可能なソーラーパネルで、繰り返し充電可能。 キャスター付きで簡単に移動可能。
充電時間(時間) 8.5 質量(kg) 80 保証期間 3年 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧(V) AC90~132(UPSモード:90~110)/ソーラーパネル ブラック 付属品 AC入力ケーブル・PV入力ケーブル・ケーブル用袋・説明書 幅(mm) 284 高さ(mm) 691 使用温度範囲(℃) 0~45(充電0~40) 奥行(mm) 559 定格出力(W) 2000 バッテリー リチウムイオンバッテリー(LiFePO4 リン酸鉄) 波形 50/60Hz (正弦波) 保管温度範囲(℃) -25℃~40 バッテリー容量(Wh) 5120 入力ポート AC90~110V 出力ポート AC100V、4ポート
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷

停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。 1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す 2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能 3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。) 4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時) 5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載
質量(kg) 53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 810.2×563.1×242.2 騒音値(dB) 51以下 保護等級 IP55相当 冷却方式 冷却ファンによる強制空冷 絶縁方式 高周波絶縁トランス方式 使用環境温度(℃) -20~+50(40℃以上で出力抑制) 設置場所 屋外 保護 単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式 効率 最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時) 待機電力(W) 11W以下/80VA以下
1台
499,800 税込549,780
11日以内出荷

電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。 トラスコ品番 435-8173 材質 ゴムマグネット 厚さ(mm) 0.8 取付 マグネット固定 質量(g) 210 縦(mm) 225 横(mm) 300 表示内容 危険 蓄電池設備 DANGER! ACCUMULATOR EQUIPMENT!
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

裏側に粘着両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
材質 ポリエステル 取付方式 マグネット
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式 穴4スミ 材質 エコユニボード(穴4スミ) エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 7118031
1枚
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
980 税込1,078
当日出荷

大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。 出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。 特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。 1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載 2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用) 3.最大入力電圧1000V対応 4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP 5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要) 6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当) 7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg) 69.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 950×640.6×300(取付金具含む) 騒音値(dB) 50以下 保護等級 IP65相当 冷却方式 冷却ファンによる強制空冷 絶縁方式 トランスレス方式 使用環境温度(℃) -20~+60(40℃以上で出力抑制) 設置場所 屋外 保護 単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式 効率 効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時) 待機電力(W) 6W/60VA以下
1台
599,800 税込659,780
11日以内出荷

文字内容 150×300 取付方式 ステッカー 材質 PVCステッカー 厚さ(mm) 0.08 寸法(mm) 150×300
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)