- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 薄型 レジスターのおすすめ人気ランキング
薄型 レジスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「薄型 レジスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「75φ 吸気口」、「レジスター交換」、「レジスター 100φ」などの商品も取り扱っております。
用途自然換気用としてご使用ください。
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。
PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開)
操作部脱着式でお手入れ簡単。
全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様
自然給気用/操作部脱着式
材質
樹脂
取付
壁面・天井面取付兼用型
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
シルバーグレー
タイプ
-
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類
角型レジスター
材質
ハイインパクトスチロール
仕様
防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色
シルバーグレー
開口寸法(mm)
(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)
85
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
20
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
材質
(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン
付属品
クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井壁取付可能
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×145×92.50
捕集効率(%)
82
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
開閉機能付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質
SUS304
色
ヘアーライン(HL)
種類
丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
クールホワイト
羽根の開閉で無段階開口量調整。
デザイン性と薄さを追求。
壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。
回すだけで脱着、お手入れ簡単。
ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。
仕様
自然給気用/操作部脱着式
材質
樹脂
取付
壁面・天井面取付兼用型
サイズ(Φmm)
100
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様
網・アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様
前後つまみ式
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
丸型レジスター
寸法D(mm)
6.5
寸法C(mm)
50
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
開閉/上下レバー式
色
シルバーホワイト
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター
種類
角形レジスター
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
12
仕様
通気量調整:4段階
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プッシュ式、プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質
AES樹脂
仕様
防虫網付(AES樹脂成形網)
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)
11
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)15.2
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト